Suflant cu perdea de aer DAYTON 6E815 5900 Fpm | AE8MFA

DAYTON 6E815 Suflant perdea de aer 5900 Fpm

În stoc
Element: AE8MFA Model: 6E815

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,851.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu suflant perdea de aer
Viteza aerului5900 fpm
Volumul de aerCfm 9600
Adâncime11 "
Înălţime9.75 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz50/60
Max. Amperi3.8
Max. Lățimea ușii4 ft.
Max. Înălțimea de montare10 ft.
RPM max3450
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1.5
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
Voltaj208-230 / 460
Lăţime35 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.672
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)90.68
Lățimea navei (cm)34.8
Codul HS8414596060
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Livrare aer cu 36-In. Cabinet (4748 cfm)
    • Livrare aer cu 38-In. Cabinet (5050 cfm)
    • Livrare aer cu 42-In. Cabinet (5575 cfm)
    • Livrare aer cu 48-In. Cabinet (6375 cfm)
    • Livrare aer cu 60-In. Cabinet (7965 cfm)

Variante de produs

ProdusModelVoltajVolumul de aerÎnălţimeMax. AmperiRPM maxCP motorTipul motoruluiFazăPreț
Suflant cu perdea de aer DAYTON 6E816 5250 Fpm | AE8MFB 6E816208-230 / 460Cfm 507010.75 "3.217251Trei faze3€1,608.97
Suflant cu perdea de aer DAYTON 6E817 3800 Fpm | AE8MFC 6E817208-230 / 460Cfm 18829.75 "1.214501/2Trei faze3€982.74
Suflant cu perdea de aer DAYTON 6E819 4850 Fpm | AE8MFD 6E819115Cfm 760510.75 "7.814803/4Condensator divizat permanent1€1,312.28
Suflant cu perdea de aer DAYTON 6E820 3800 Fpm | AE8MFE 6E820115Cfm 18829.75 "5.217451/2Condensator divizat permanent1€1,045.54
Suflantă cortină de aer DAYTON 6E821, 4650 FPM, 1 fază, 115 V, 1/4 CP, 60 Hz | AE8MFF 6E821115Cfm 10509.75 "3.411001/4Condensator divizat permanent1€1,012.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6E815 Suflant perdea de aer 5900 Fpm
€1,851.64 /unitate