Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THOMSON Rulment liniar TWN24, bucșă cu bile, bloc de pernă, 1.5 inchi, închis, dublu, cu auto-aliniere

În stoc
Articol: AJ8HXF Model: TWN24Crucea Ref: 2LEL9
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
€1,433.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar de pernă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4425
Codul HS8483208040

Detalii produs:

Rulmentul liniar Thomson TWN24 este utilizat cu Thomson Shafting pentru a compensa dezalinierea de torsiune și pentru a oferi un sprijin suplimentar. Oferă o înlocuire rapidă și ușoară a rulmenților lipiți cu frecare mare.

Caracteristici:

  • Acest rulment vine cu elemente de reținere din polimer proiectat și rezistente la uzură și manșoane exterioare pentru a reduce inerția și zgomotul în aplicații critice sau de mare viteză.
  • Este necesară o capacitate de auto-aliniere de până la 0.5 grade pentru a compensa inexactitățile în planeitatea bazei sau în prelucrarea căruciorului. Acest lucru poate fi realizat cu plăcile Thompson Super Bearing, care au coroane cu rază definită pentru o precizie maximă de auto-aliniere.
  • De asemenea, vine cu etanșări integrate cu dublă acțiune care țin pătrunderea murdăriei și mențin lubrifierea.

Întrebări frecvente:

Î. Care este coeficientul de frecare al acestui rulment bloc?

A. Coeficientul de frecare al rulmentului liniar Thomson TWN24 este de până la 0.001, ceea ce îl face perfect pentru utilizarea motoarelor, curelelor, angrenajelor și șuruburilor cu bile mai mici atunci când se înlocuiesc rulmenți lipiți cu frecare mare.

Î. Care este diferența dintre versiunile cu rulment simplu și cu dublu?

A.

  • Versiunile duble ale rulmentului Super Ball Bushing oferă o capacitate de încărcare de două ori mai mare sau o durată de viață de opt ori mai mare decât versiunea unică.
  • O singură versiune, pe de altă parte, se auto-aliniază în toate direcțiile și minimizează timpul și costurile.

Î. De ce acest rulment vine cu numeroase găuri?

A. Acest rulment are numeroase orificii care permit adăugarea multor accesorii și frâne și oferă o instalare ușoară.

Variante de produs

ProdusModelCentrul orificiului de montareBaril Dia.Tip rulmentDiametrul orificiului de montare.Montarea suprafeței la centrul arboreluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Rulment liniar THOMSON SPB10OPN, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.625 inchi, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€310.80
Rulment liniar THOMSON SPB16OPN, bucșă cu bile, bloc de pernă, 1 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€466.41
Rulment liniar THOMSON SSUFB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€366.22
Rulment liniar THOMSON SPB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€262.91
Rulment liniar THOMSON SPB8, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.5 inch, închis, cu auto-aliniere | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€240.64
Rulment liniar THOMSON SSUPBO16, bucșă cu bile, bloc de pernă, 1 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€485.89
Rulment liniar THOMSON SSUPBO10, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.625 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€335.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON Rulment liniar TWN24, bucșă cu bile, bloc de pernă, 1.5 inchi, închis, dublu, cu auto-aliniere
€1,433.55 /unitate