TRIDON Colieră pentru furtun de injecție de combustibil, miniatură


Colierele pentru furtunuri de injecție de combustibil Tridon oferă o conexiune fiabilă și rezistentă la scurgeri între furtunuri și fitinguri în industria auto, sanitară și marină.

Filtru
Material Band: Oțel carbon zincat , Lățimea benzii: 1 / 2 " , Tip clemă: interblocată , Material șurub: Oțel carbon zincat , Dimensiunea șurubului: 1 / 4 "
StilModelMax. Clamp Dia.Dia metric. Max.Dia metric. Min.Min. Clamp Dia.Numărul SAEPreț (ex. TVA)
A
52F13
1 / 2 "13mm11mm7 / 16 "4€18.20
A
52F16
5 / 8 "16mm14mm9 / 16 "8€18.20
A
52F15
9 / 16 "15mm13mm1 / 2 "6€18.20

Colieră pentru furtun de injecție de combustibil, miniatură

Colierele ideale pentru furtunuri de injecție de combustibil Tridon sunt proiectate pentru strângerea furtunurilor de injecție a conductei de combustibil în aplicații de automobile, mașini industriale și întreținere și reparații. Aceste cleme de injecție de combustibil au o bandă largă de margine rulată care protejează furtunul de injecție de orice deteriorare la instalare și un mecanism special de strângere a piulițelor și șuruburilor care asigură o presiune precisă și o etanșare uniformă. Aceste cleme au, de asemenea, o construcție din oțel carbon placat, care oferă durabilitate pe termen lung și reutilizabilitate ridicată. Alegeți dintr-o gamă largă de cleme de furtun de combustibil, disponibile în diametre de 1/2, 9/16 și 5/8 inch pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Aceste cleme de furtun de injecție de combustibil Ideal Tridon au benzi și șuruburi din oțel galvanizat pentru o durabilitate sporită și rezistență la coroziune.
  • Au șuruburi din oțel carbon placat cu zinc pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Aceste cleme interblocate au o bandă largă de margine rulată care protejează furtunul de injecție de orice deteriorare la instalare și un mecanism special de strângere a piulițelor și șuruburilor care asigură o presiune precisă și o etanșare uniformă.

Întrebări Frecvente

Cum reglezi o clemă de furtun?

Puneți marginea furtunului în jurul fitingului. Strângeți clema cu șurubelnița/cheia dinamometrică pentru a ține furtunul pe loc.

Cum se întrețin aceste cleme de furtun de injecție de combustibil Tridon?

  • Verificați regulat clemele pentru semne de uzură sau deteriorare.
  • Utilizați cârpe curate și uscate pentru a șterge clemele și pentru a îndepărta orice murdărie sau resturi.
  • Strângeți clemele după cum este necesar, deoarece se pot slăbi din cauza vibrațiilor sau schimbărilor de temperatură.
  • Nu strângeți prea mult clemele, deoarece acest lucru poate deteriora furtunurile sau fitingurile.
  • Dacă clemele devin deteriorate sau uzate, înlocuiți-le imediat pentru a preveni scurgerile sau alte probleme.

Cum să alegi clema de injecție de combustibil de dimensiunea potrivită?

  • Măsurați diametrul furtunului.
  • Verificați intervalul de dimensiuni ale clemelor pentru furtunurile de injecție de combustibil.
  • Alegeți stilul de clemă potrivit.
  • Luați în considerare forța de strângere a clemei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?