Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIDON 52F16 Colieră pentru furtun Diametru minim 9/16 Sae 8 - Pachet De 10 | AE3FFR 5CZC6

TRIDON 52F16 Colieră pentru furtun Diametru minim 9/16 Sae 8 - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE3FFR Model: 52F16Crucea Ref: 5CZC6
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
€18.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColieră pentru furtun de injecție de combustibil
Material bandOțel carbon zincat
Band Width1 / 2 "
Tip de clemăinterblocată
Max. Clamp Dia.5 / 8 "
Dia metric. Max.16mm
Dia metric. Min.14mm
Min. Clamp Dia.9 / 16 "
Numărul SAE8
Material șurubOțel carbon zincat
Dimensiunea șurubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sub-brand: Ideal

Variante de produs

ProdusModelMax. Clamp Dia.Dia metric. Max.Dia metric. Min.Min. Clamp Dia.Numărul SAEPreț
TRIDON 52F13 Colieră pentru furtun Diametru minim 7/16 Sae 4 - Pachet De 10 | AE3FFP 5CZC4 52F131 / 2 "13mm11mm7 / 16 "4€18.20
TRIDON 52F15 Colieră pentru furtun Diametru minim 1/2 Sae 6 - Pachet De 10 | AE3FFQ 5CZC5 52F159 / 16 "15mm13mm1 / 2 "6€18.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIDON 52F16 Colieră pentru furtun Diametru minim 9/16 Sae 8 - Pachet de 10
€18.20 /unitate