Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PKM407-40SHC-01 Socket Head Cap Screw, M4-0.7 Thread Size, 40 mm Length Plain, 10 PK | CQ4XCK 447C47

GRAINGER PKM407-40SHC-01 Șurub cu cap tubular, dimensiune filet M4-0.7, lungime 40 mm simplă, 10 buc.

În stoc
Articol: CQ4XCK Model: PKM407-40SHC-01Crucea Ref: 447C47

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€50.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PKM407-40SHC-01 Șurub cu cap tubular, dimensiune filet M4-0.7, lungime 40 mm simplă, 10 buc.
€50.22 /ambalaj