DAYTON Inserturi de cuplare a maxilarului Hytrel, Tan


Filtru
Culoare: Bronza , Max. Nealinierea unghiulară: 1.5 , Max. Dezaliniere paralelă (in.): 0.015 , Tip: Hytrel Spider
StilModelDimensiunea cuplajuluiÎnălţimeLungimeRPM maxMax. CuplulCuplulLăţimePreț (ex. TVA)
A
29HZ16
L0701.339 "0.437 "14,000114 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€16.82
A
29HZ17
L0751.732 "0.441 "11,000227 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€34.37
A
29HZ18
L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 in.-lbs.145/189 in.-lbs.2.087 "€46.93
A
29HZ15
L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 in.-lbs.315/415 in.-lbs.2.52 "€98.05
A
29HZ14
L1103.287 "0.748 "50002268 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€130.32
A
29HZ13
L1501.063 "0.433 "50003708 In.Lbs.1260 In.Lbs.1.063 "€152.35
A
29HZ19
L1904.469 "0.866 "90004680 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€172.84

Inserturi de cuplare a maxilarului Hytrel, Tan

Inserțiile de păianjen Dayton sunt utilizate împreună cu cuplaje metalice cu falci pentru o transmisie uniformă a puterii, menținând în același timp structura și poziția lor. Aceste inserții hytrel spider oferă o rezistență excelentă la ulei și impact și sunt capabile să reziste la temperaturi cuprinse între -60 și 70 de grade F. Ansamblul complet cuprinde două butuci de fălci și un păianjen pentru transmiterea unui cuplu mai mare și prevenirea dezalinierii (unghiulare și paralele) între conexiuni. arbori. Alegeți dintr-o serie de acești păianjeni de cuplare a fălcilor, disponibili în lungimi cuprinse între 0.433 și 0.866 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?