Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 Rpm | AB8VKN

DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 Rpm

În stoc
Articol: AB8VKN Model: 29HZ19

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€172.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHytrel (R) Spider
Se acomodează1/2 grad unghiular și 0.015 "de nealiniere paralelă
CuloriBronza
Dimensiunea cuplajuluiL190
Greutatea cuplajului (lb)0.290
Înălţime4.469 "
Putere nominală la 100 RPM7.42
Putere nominală la 1200 RPM89.1
Putere nominală la 1800 RPM133.66
Putere nominală la 3600 RPM267.3
Lungime0.866 "
Max. Dezalinierea unghiulară1.5
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max9000
Max. Cuplul4680 In.Lbs.
Temperatura de întreținere Gama (F)-59.8 grade până la 69.8 grade F
Dia de ax. Gama (In.)3/4 - 2-1/8
Cuplul1702 In.Lbs.
TipHytrel Spider
Lăţime4.469 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiÎnălţimeLungimeRPM maxMax. CuplulCuplulLăţimePreț
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Tan 5000 Rpm | AB8VKG 29HZ13L1501.063 "0.433 "50003708 In.Lbs.1260 In.Lbs.1.063 "€152.35
DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 Rpm | AB8VKH 29HZ14L1103.287 "0.748 "50002268 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€130.32
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100/l099 Tan 7000 Rpm | AB8VKJ 29HZ15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 in.-lbs.315/415 in.-lbs.2.52 "€98.05
DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 Rpm | AB8VKK 29HZ16L0701.339 "0.437 "14,000114 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€16.82
DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Tan 11000 Rpm | AB8VKL 29HZ17L0751.732 "0.441 "11,000227 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€34.36
DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, culoare maro, 9000 rpm, cuplu 561 inch-lb | AB8VKM 29HZ18L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 in.-lbs.145/189 in.-lbs.2.087 "€46.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 Rpm
€172.84 /unitate