Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, culoare maro, 9000 rpm, cuplu 561 inch-lb | AB8VKM

DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, culoare maro, 9000 rpm, cuplu de 561 inch-lb

În stoc
Articol: AB8VKM Model: 29HZ18

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€51.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHytrel (R) Spider
Se acomodează1/2 grad unghiular și 0.015 "de nealiniere paralelă
CuloriBronza
Dimensiunea cuplajuluiL090 / L095
Greutatea cuplajului (lb)0.036
Înălţime2.087 "
Putere nominală la 100 RPM0.63/0.89
Putere nominală la 1200 RPM7.63/10.68
Putere nominală la 1800 RPM11.45/16.02
Putere nominală la 3600 RPM22.90/32.04
Lungime0.441 "
Max. Dezalinierea unghiulară1.5
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max9000
Max. Cuplul401/561 in.-lbs.
Temperatura de întreținere Gama (F)-59.8 grade până la 69.8 grade F
Dia de ax. Gama (In.)1/4 - 1/7/16 - 1-1 / 8
Cuplul145/189 in.-lbs.
TipHytrel Spider
Lăţime2.087 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Ulei și inserție rezistentă la temperaturi înalte, care respectă cuplajele din aliaj sinterizat pentru a menține poziția și structura pentru un transfer egal de putere
    • Se potrivește cu unghi unghiular de 1/2 grade și 0.015 inch paralel

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiÎnălţimeLungimeRPM maxMax. CuplulCuplulLăţimePreț
DAYTON 29HZ13 Hytrel Spider L150 Tan 5000 Rpm | AB8VKG 29HZ13L1501.063 "0.433 "50003708 In.Lbs.1260 In.Lbs.1.063 "€152.35
DAYTON 29HZ14 Hytrel Spider L110 Tan 5000 Rpm | AB8VKH 29HZ14L1103.287 "0.748 "50002268 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€140.65
DAYTON 29HZ15 Hytrel Spider L100/l099 Tan 7000 Rpm | AB8VKJ 29HZ15L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 in.-lbs.315/415 in.-lbs.2.52 "€102.51
DAYTON 29HZ16 Hytrel Spider L070 Tan 14000 Rpm | AB8VKK 29HZ16L0701.339 "0.437 "14,000114 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€18.60
DAYTON 29HZ17 Hytrel Spider L075 Tan 11000 Rpm | AB8VKL 29HZ17L0751.732 "0.441 "11,000227 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€35.79
DAYTON 29HZ19 Hytrel Spider L190 Tan 9000 Rpm | AB8VKN 29HZ19L1904.469 "0.866 "90004680 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€176.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29HZ18 Hytrel Spider, L090/l095, culoare maro, 9000 rpm, cuplu de 561 inch-lb
€51.88 /unitate