Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70411.037.0225 Wedge Anchor 3/8 2-1/4 Zinc-Plated Carbon Steel, 25PK | AG2HFW 31JP12

GRAINGER U70411.037.0225 Ancoră pană 3/8 2-1/4 oțel carbon placat cu zinc, 25 buc.

În stoc
Articol: AG2HFW Model: U70411.037.0225Crucea Ref: 31JP12
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
€30.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei2.25 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru3 / 16 "
Min. Încorporare1.5 "
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9176
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70411.037.0225 Ancoră pană 3/8 2-1/4 oțel carbon placat cu zinc, 25 buc.
€30.19 /ambalaj