Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRATING FASTENERS GG-4A Grating Clip, Standard, 1 Inch Grating Thickness, 1-3/4 To 2-1/4 Inch Flange Thickness, Galvanized Carbon Steel, 25PK | CD7AHX

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GG-4A, standard, grosime grătar de 1 inch, grosime flanșă de 1-3/4 până la 2-1/4 inch, oțel carbon galvanizat, 25 buc.

În stoc
Articol: CD7AHX Model: GG-4A
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
€306.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Clasă50
finalizareaGalvanizat
Grosimea flanșei1-3/4" To 2-1/4"
Grosimea grătarului1"
Hole Center To Edge1 / 4 "
Adâncimea maxilarului5 / 8 "
Înălțimea flanșei maxilarului1 / 8 "
Înălțimea maxilarului3-1/4 "
Înălțimea maxilarului 3-1/4 "
Lungimea maxilarului1-1/8 "
Deschiderea fălcii2-3/8 "
Grosimea maxilarului11 cal.
Lățimea fălcii3 / 4 "
MaterialOtel carbon
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Dimensiune de filet1/4 "-20
Adâncimea plăcii superioare1 / 8 "
Lungimea plăcii superioare1-1/2 "
Grosimea plăcii superioare14 cal.
Lățimea plăcii superioare1-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GG-4A, standard, grosime grătar de 1 inch, grosime flanșă de 1-3/4 până la 2-1/4 inch, oțel carbon galvanizat, 25 buc.
€306.51 /ambalaj