PARKER Supapa de comandă a aerului solenoidă în 3 poziții


Filtru
Actuator / Retur: Solenoid / Solenoid , Tip supapă de aer: 4 căi, 3 poziții , Temp. Gamă: 0 de grade până la 125 de grade F , Stilul corpului: Corp portat , Legăturile electrice: Conecteaza , Clasificare NEMA: NEMA 1, 12 , Interval de presiune: 35 la 145 psi
StilModelCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajPreț (ex. TVA)
A
L6653923153
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€2,042.41
A
L6653922149
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€2,076.14
A
L6653923149
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,989.71
A
L6653922153
4.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€2,042.41
A
L6658922153
11.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC€3,430.68
A
L6658922149
11.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC€3,460.54
B
L6959922149
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,693.72
B
L6959922153
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€3,668.38
B
L6958922149
126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,793.33
B
L6958921149
126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,702.41
B
L6959921149
126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,539.85
B
L6958922153
126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,703.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?