PARKER L6959922153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4 inch 120v | AC9AXU 3FEU4

PARKER L6959922153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4 inch 120v

În stoc
Articol: AC9AXU Model: L6959922153Crucea Ref: 3FEU4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,668.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / Solenoid
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 125 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Poziția centralăOperatii Deschise
Coeficientul de volum12
Legăturile electriceConecteaza
Clasificare NEMANEMA 1, 12
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală13.5 "
Lățimea totală4.5 "
Dimensiunea portului pilot1-1 / 4 "x 1-1 / 4" NPT
Dimensiunea conductei1.25 "
Domeniul de presiune35 la 145 psi
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.7975
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajPreț
PARKER L6958921149 Supapă de control a aerului cu solenoid, 24 VDC, 4 căi, 3 poziții, cu priză | AC9AXQ 3FEU1 L6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,702.41
PARKER L6959921149 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4in 24vdc | AC9AXR 3FEU2 L6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,539.86
PARKER L6958922153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 120vac | AC9AXT 3FEU3 L6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC€3,703.04
PARKER L6958922149 Supapă de control a aerului cu solenoid 1 inch 24vdc | AC9AXV 3FEU5 L6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC€3,793.34
PARKER L6959922149 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4in 24vdc | AC9AXW 3FEU6 L6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€3,693.73
PARKER L6653922153 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 120vac | AC9AYV 3FEX2 L66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC€2,042.41
PARKER L6653922149 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc | AC9AYW 3FEX3 L66539221494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC€2,076.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L6959922153 Supapă de control a aerului cu solenoid 1-1/4 inch 120v
€3,668.38 /unitate