Seturile de chei hexagonale PROTO sunt concepute pentru a strânge sau slăbi șuruburile de fixare în mașini auto, industriale și echipamente științifice. Au vârfuri hexagonale pentru a se potrivi în adâncitura cu 6 laturi din capul șurubului sau șurubului.
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Oxid negru
Aliaj de oțel
€98.61
Mecanism de lucru
Puneți unul dintre capete în interiorul unui dispozitiv de fixare cu o cheie hexagonală și întoarceți-l.
Rotiți cheia pentru rotirea dispozitivului de fixare pentru a o strânge sau slăbi.
Pentru strângere, rotiți în sensul acelor de ceasornic. Pentru îndepărtare sau slăbire, rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic.
DESCRIERE
Seturile de chei hexagonale PROTO au o construcție din oțel aliat tratat termic, cu finisaj oxid negru rezistent la rugină pentru utilizare prelungită.
Vin cu mânere în T simple, în formă de L, pliabile și ergonomice pentru o prindere convenabilă.
Seturile de chei hexagonale pliabile (cum ar fi J4978) cuprind mai multe chei atașate unui mâner.
Cheile cu vârfuri având un capăt cu bilă hexagonală permit elementelor de fixare accesul în zonele greu accesibile din mai multe unghiuri.
Modelele selectate sunt în formă de L și au două brațe de lungime inegală.
Acestea permit atât măsurarea metrică, cât și SAE și sunt disponibile în pachete de 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15 și 18 bucăți.
Aceste seturi sunt furnizate într-o cutie de depozitare metalică sau un suport din plastic turnat.
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre cheile în formă de T și cele în formă de L?
Seturile de chei hexagonale în formă de T (spre deosebire de cheile în formă de L) au un braț lung cu un vârf de antrenare la capăt, împreună cu un mâner pentru a furniza un cuplu mai mare la rotirea elementelor de fixare.
Care este diferența dintre cheile cu mâner cu capăt lung și cu capăt scurt?
Rotirea unei chei cu mâner cu capăt lung oferă un cuplu mai mare asupra dispozitivului de fixare, în comparație cu utilizarea unei chei cu mâner cu capăt scurt.