DAYTON Electrovane fără bobine, oțel inoxidabil, 150 PSI


Filtru
Material corp: Oţel inoxidabil , Material garnituri: Buna N , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Tip operațiune: Actorie directă , Lungime totală: 1.5 " , Dimensiunea conductei: 1 / 4 " , Design supapă: 2-Way
StilModelFlux de aerCoeficientul de volumGama de debitOrificiu Dia.Inălțime totalăConfigurare supapăPreț (ex. TVA)
A
3A424
6.8 scfm0.090.09-1.1 gpm1 / 16 "4"În mod normal Deschis€202.12
B
2A195
Până la 28 scfm0.343.4-4.2 gpm1 / 8 "2.875 "În mod normal închis€106.75

Electrovane fără bobine, oțel inoxidabil, 150 PSI

Electrovalvele Dayton fără bobină sunt supape cu 2 căi care controlează electric eliberarea de aer, apă, gaz inert și ulei ușor în sistemele de tratare a apei, umidificatoare, automate, echipamente de sudură și alte medii corozive. Aceste supape au construcție din oțel inoxidabil cu garnituri Buna N pentru rezistență la uleiuri, benzină și fluide pe bază de petrol. Acestea sunt capabile să reziste la temperaturi ale fluidului de până la 180 de grade F. Aceste supape în mod normal deschise/închise au acțiune directă pentru deschiderea și închiderea supapelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste electrovalve pentru a se potrivi cu dimensiuni de țevi de 1/8 și 1/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?