Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3A424 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch fără inox | AC8GKN

DAYTON 3A424 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Fără inox

În stoc
Articol: AC8GKN Model: 3A424
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
€202.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aer6.8 scfm
Material corpOţel inoxidabil
Coeficientul de volum0.09
Gama de debit0.09-1.1 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Tipul operațieiActorie directă
Orificiu Dia.1 / 16 "
Inălțime totală4"
Lungime totală1.5 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru500 psi
Configurare supapăÎn mod normal Deschis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerCoeficientul de volumGama de debitOrificiu Dia.Inălțime totalăConfigurare supapăPreț
DAYTON 2A195 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc Ss | AB8WGX 2A195Până la 28 scfm0.343.4-4.2 gpm1 / 8 "2.875 "În mod normal închis€106.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3A424 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch Fără inox
€202.12 /unitate