Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set chei hexagonale PROTO J4986, finisaj oxid negru, tip braț scurt, mâner în formă de L - 18 buc | AG9FYT 1FX38

PROTO J4986 Set chei hexagonale, finisaj oxid negru, tip braț scurt, mâner în formă de L - 18 buc.

În stoc
Articol: AG9FYT Model: J4986Crucea Ref: 1FX38

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€98.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale
Lungimea brațului1.25 "până la 6.25"
Tip brațPantaloni scurți
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulAliaj de oțel
Tip mânerSimplu
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați18
ModelaL
Codul mărimiiS20
Mărimi incluse0.028 mm, 0.035 mm, 0.050 ", 1/16", 5/64 ", 3/32", 7/64 ", 1/8", 9/64 ", 5/32", 3/16 ", 7 / 32 ", 1/4", 5/16 ", 3 / 8mm, 1 / 2mm, 9 / 16mm, 5/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru fixarea piulițelor și șuruburilor hexagonale în aplicații de întreținere, producție și automobile
    • Mâner în formă de L pentru funcționare anti-alunecare și aderență maximă și construcție din oțel aliat pentru rezistență
    • Finisajul cu oxid negru oferă rezistență împotriva lichidelor abrazive și a substanțelor chimice și asigură durabilitate pe termen lung
    • Cutie metalică robustă pentru depozitare sigură și portabilitate la locul de muncă
    • Fabricat în conformitate cu standardele ASME B18.3

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea brațuluiTip brațModelaMărimi incluseTether capabilfinalizareaManipulați materialulPreț
Set chei hexagonale PROTO J4985 1.5 - 6 mm scurte în formă de L | AA9UXC 1FX39 J498571.73 "până la 3.46"Pantaloni scurți-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruAliaj de oțel€14.58
PROTO J4984 Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm scurte în formă de L | AA9UXD 1FX40 J498491.7 "până la 4.3"Pantaloni scurți-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruAliaj de oțel€24.43
PROTO J4982 Set chei hexagonale 5/64 - 1/4 inch scurt în formă de L | AA9UXE 1FX42 J498271.88 "până la 3.25"Pantaloni scurți-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruOţel€9.05
Set chei hexagonale PROTO J4981, în formă de L, SAE, braț scurt, finisaj cu oxid negru - 11 buc | AA9UXF 1FX43 J4981111.7 "până la 3.25"Pantaloni scurți-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruAliaj de oțel€12.87
Set chei hexagonale PROTO J4980, în formă de L, 3/64 până la 3/8 inch, oțel aliat, 13 buc | AA9UXG 1FX44 J4980131.7 "până la 4.25"Pantaloni scurți-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruAliaj de oțel€24.44
PROTO J4968 Set chei hexagonale 5/64 - mâner în T de 3/8 inch | AD2LDB 3R792 J4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruVinilin€224.82
PROTO J4969 Set chei hexagonale 2 - mâner în T de 6 mm Ergonomic | AD2LDC 3R793 J496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruVinilin€104.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4986 Set chei hexagonale, finisaj oxid negru, tip braț scurt, mâner în formă de L - 18 buc.
€98.60 /unitate