Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set chei hexagonale PROTO J4981, în formă de L, SAE, braț scurt, finisaj cu oxid negru - 11 buc | AA9UXF 1FX43

PROTO J4981 Set chei hexagonale, în formă de L, SAE, braț scurt, finisaj cu oxid negru - 11 buc

În stoc
Element: AA9UXF Model: J4981Crucea Ref: 1FX43

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€12.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale
Lungimea brațului1.7 "până la 3.25"
Tip brațPantaloni scurți
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulAliaj de oțel
Tip mânerÎn formă de L
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați11
Codul mărimiiS13
Mărimi incluse0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru acționarea șuruburilor și șuruburilor cu prize hexagonale
    • Vine într-un suport din plastic turnat
    • Respectă standardele ASME B18.3

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea brațuluiTip brațModelaMărimi incluseTether capabilfinalizareaManipulați materialulPreț
Set chei hexagonale PROTO J4985 1.5 - 6 mm scurte în formă de L | AA9UXC 1FX39 J498571.73 "până la 3.46"Pantaloni scurți-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruAliaj de oțel€14.40
PROTO J4984 Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm scurte în formă de L | AA9UXD 1FX40 J498491.7 "până la 4.3"Pantaloni scurți-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruAliaj de oțel€24.43
PROTO J4982 Set chei hexagonale 5/64 - 1/4 inch scurt în formă de L | AA9UXE 1FX42 J498271.88 "până la 3.25"Pantaloni scurți-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruOţel€9.05
Set chei hexagonale PROTO J4980, în formă de L, 3/64 până la 3/8 inch, oțel aliat, 13 buc | AA9UXG 1FX44 J4980131.7 "până la 4.25"Pantaloni scurți-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruAliaj de oțel€24.44
PROTO J4968 Set chei hexagonale 5/64 - mâner în T de 3/8 inch | AD2LDB 3R792 J4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruVinilin€222.18
PROTO J4969 Set chei hexagonale 2 - mâner în T de 6 mm Ergonomic | AD2LDC 3R793 J496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruVinilin€99.39
PROTO J4994 Set chei hexagonale 3/16 - 3/8 inch pliabile | AD2LDE 3R808 J499452.4 "până la 3.3"Pantaloni scurți-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruOțel cromat€22.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4981 Set chei hexagonale, în formă de L, SAE, braț scurt, finisaj cu oxid negru - 11 buc
€12.79 /unitate