Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J4968 Set chei hexagonale 5/64 - mâner în T de 3/8 inch | AD2LDB 3R792

PROTO J4968 Set chei hexagonale 5/64 - mâner în T de 3/8 inch

În stoc
Articol: AD2LDB Model: J4968Crucea Ref: 3R792

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€224.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet chei hexagonale
Lungimea brațului6"
Materialul lameiAliaj de oțel
finalizareaOxid negru
Manipulați materialulVinilin
Tip mânerMâner în T, ergonomic
Tipul de măsurareSAE
Număr de bucați11
Codul mărimiiS15
Mărimi incluse5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8204110060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiLungimea brațuluiTip brațModelaMărimi incluseTether capabilfinalizareaManipulați materialulPreț
Set chei hexagonale PROTO J4985 1.5 - 6 mm scurte în formă de L | AA9UXC 1FX39 J498571.73 "până la 3.46"Pantaloni scurți-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruAliaj de oțel€14.58
PROTO J4984 Set chei hexagonale 1.5 - 10 mm scurte în formă de L | AA9UXD 1FX40 J498491.7 "până la 4.3"Pantaloni scurți-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NegruAliaj de oțel€24.43
PROTO J4982 Set chei hexagonale 5/64 - 1/4 inch scurt în formă de L | AA9UXE 1FX42 J498271.88 "până la 3.25"Pantaloni scurți-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruOţel€9.05
Set chei hexagonale PROTO J4981, în formă de L, SAE, braț scurt, finisaj cu oxid negru - 11 buc | AA9UXF 1FX43 J4981111.7 "până la 3.25"Pantaloni scurți-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruAliaj de oțel€12.87
Set chei hexagonale PROTO J4980, în formă de L, 3/64 până la 3/8 inch, oțel aliat, 13 buc | AA9UXG 1FX44 J4980131.7 "până la 4.25"Pantaloni scurți-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruAliaj de oțel€24.44
PROTO J4969 Set chei hexagonale 2 - mâner în T de 6 mm Ergonomic | AD2LDC 3R793 J496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruVinilin€104.39
PROTO J4994 Set chei hexagonale 3/16 - 3/8 inch pliabile | AD2LDE 3R808 J499452.4 "până la 3.3"Pantaloni scurți-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)Oxid negruOțel cromat€22.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J4968 Set chei hexagonale 5/64 - mâner în T de 3/8 inch
€224.82 /unitate