€114.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set chei hexagonale
Lungimea brațului
1.2 "până la 6.1"
Tip braț
Pantaloni scurți
Materialul lamei
Aliaj de oțel
finalizarea
Oxid negru
Manipulați materialul
Aliaj de oțel
Tip mâner
Simplu
Tipul de măsurare
metric
Număr de bucați
15
Modela
L
Codul mărimii
M10
Mărimi incluse
0.070, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10, 12 mm, 14 mm, 17 mm
Tether capabil
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)