MITUTOYO Etrierele Vernier


Filtru
Finish: Chrome satinat , Material: Oțel inoxidabil întărit
StilModelgradațiiArticolAdâncimea maxilaruluiGamăPreț (ex. TVA)
A
534-107
-Vernierului etrier--€1,997.08
B
530-109
-Vernierului etrier--€425.97
C
160-105
-Vernierului etrier--€2,898.39
B
534-106
-Vernierului etrier--€1,524.77
D
530-114
-Vernierului etrier--€218.14
B
530-124
-Vernierului etrier--€428.81
E
160-102
-Vernierului etrier--€1,576.36
F
534-118
-Vernierului etrier--€1,542.01
G
530-105
0.001 / 1/128 "Etrier Vernier cu șurub de blocare1.57 "0 - 6 "€183.97
H
531-129
0.02 mmVernierului etrier2"0 la 200mm€235.28
I
530-312
0.02 mmVernierului etrier1.58 "0 la 150mm€203.39
J
530-118
0.02 mmEtrier Vernier cu șurub de blocare2"0 la 200mm€240.55
K
531-128
0.02 mmVernierului etrier1.57 "0 la 150mm€203.92

Etrierele Vernier

Etrierele Mitutoyo sunt folosite pentru a efectua o citire precisă între două marcaje de gradare, pe o scară liniară, prin utilizarea interpolării mecanice. Aceste șublere au o scară dublă vernier, cu atât scara superioară, cât și cea inferioară marcate în inci și o capacitate de măsurare în patru direcții pentru efectuarea măsurătorilor de dimensiuni exterioare (OD), dimensiune interioară (ID), adâncime și trepte. Au un unghi vernier de 14 grade care îmbunătățește vizibilitatea și ajută la prevenirea erorilor de paralaxă în citirea măsurătorilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste șublere vernier disponibile în variante de 0 - 6 inchi, 0 - 200 mm și 0 - 150 mm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?