Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 531-129 Etrier Vernier 0-8 inch 0.001 inch Grad | AD6XQQ 4CGN9

MITUTOYO 531-129 Etrier Vernier 0-8 inch 0.001 inch Grad

În stoc
Element: AD6XQQ Model: 531-129Crucea Ref: 4CGN9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€237.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVernierului etrier
finalizareaChrome satinat
gradații0.02 mm
Adâncimea maxilarului2"
MaterialOțel inoxidabil întărit
măsuriAfară, interior, adâncime și pas
Gamă0 la 200mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Evaluare de precizie (+/- 0.03 mm)

Variante de produs

ProdusModelgradațiiArticolAdâncimea maxilaruluiGamăPreț
MITUTOYO 530-105 șurub de blocare etrier Vernier 0-6 in | AD6XQM 4CGN6 530-1050.001 / 1/128 "Etrier Vernier cu șurub de blocare1.57 "0 - 6 "€186.22
MITUTOYO 530-118 șurub de blocare etrier Vernier 0-8 in | AD6XQN 4CGN7 530-1180.02 mmEtrier Vernier cu șurub de blocare2"0 la 200mm€244.66
MITUTOYO 531-128 Etrier Vernier 0-6 inch 0.001 inch Grad | AD6XQP 4CGN8 531-1280.02 mmVernierului etrier1.57 "0 la 150mm€218.03
MITUTOYO 530-312 Etrier Vernier 0-6 inch 1.58 inch D | AD8MUN 4LA93 530-3120.02 mmVernierului etrier1.58 "0 la 150mm€208.22
Şubler Vernier MITUTOYO 160-105 | CT3RNQ 39X181 160-105-Vernierului etrier--€2,928.15
MITUTOYO 534-107 Etrier Vernier | CT3RNR 39X504 534-107-Vernierului etrier--€2,006.20
MITUTOYO 534-118 Etrier Vernier | CT3RNT 39X507 534-118-Vernierului etrier--€1,558.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 531-129 Etrier Vernier 0-8 inch 0.001 inch Grad
€237.64 /unitate