Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment liniar THOMSON SPB10OPN, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.625 inchi, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AC2DGZ 2HXW7

THOMSON SPB10OPN Rulment liniar, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.625 inch, deschis, auto-aliniat, reglabil

În stoc
Element: AC2DGZ Model: SPB10OPNCrucea Ref: 2HXW7
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
€310.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar de pernă
Lățimea corpului1.82 "
Dimensiunea bolțului#8
Bore Dia.0.625 "
CuloriSilver
Capacitate de încărcare dinamică450 Lb.
MaterialAliaj de aluminiu
Centrul orificiului de montare1.125 "
Diametrul orificiului de montare.0.19 "
Montarea suprafeței la centrul arborelui0.875
Inălțime totală1.63 "
Lungime totală1.75 "
Lățimea totală2.5 "
TipOperatii Deschise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8483208040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCentrul orificiului de montareBaril Dia.Tip rulmentDiametrul orificiului de montare.Montarea suprafeței la centrul arboreluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Rulment liniar THOMSON SPB16OPN, bucșă cu bile, bloc de pernă, 1 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€466.41
Rulment liniar THOMSON SSUFB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€366.22
Rulment liniar THOMSON SPB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€262.91
Rulment liniar THOMSON SPB8, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.5 inch, închis, cu auto-aliniere | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€240.64
Rulment liniar THOMSON SSUPBO16, bucșă cu bile, bloc de pernă, 1 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€485.89
Rulment liniar THOMSON SSUPBO10, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.625 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€335.40
Rulment liniar THOMSON SFB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere | AH2PJB 2LEN7 SFB121.75 "1.75-0.22--2.06-€349.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON SPB10OPN Rulment liniar, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.625 inch, deschis, auto-aliniat, reglabil
€310.80 /unitate