Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment liniar THOMSON SFB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere | AH2PJB 2LEN7

THOMSON Rulment liniar SFB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere

În stoc
Articol: AH2PJB Model: SFB12Crucea Ref: 2LEN7
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
€349.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar de pernă
Baril Dia.1.75
Bore Dia.0.75
CuloriSilver
Capacitate de încărcare dinamică600
Flanșă Dia.2.38
Grosimea flanșei0.38
MaterialAliaj de aluminiu
Centrul orificiului de montare1.75 "
Diametrul orificiului de montare.0.22
Lungime totală2.06
TipOperații Închise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8483208040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCentrul orificiului de montareBaril Dia.Tip rulmentDiametrul orificiului de montare.Montarea suprafeței la centrul arboreluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Rulment liniar THOMSON SPB10OPN, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.625 inchi, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€310.80
Rulment liniar THOMSON SPB16OPN, bucșă cu bile, bloc de pernă, 1 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€466.41
Rulment liniar THOMSON SSUFB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€366.22
Rulment liniar THOMSON SPB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€262.91
Rulment liniar THOMSON SPB8, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.5 inch, închis, cu auto-aliniere | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€240.64
Rulment liniar THOMSON SSUPBO16, bucșă cu bile, bloc de pernă, 1 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€485.89
Rulment liniar THOMSON SSUPBO10, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.625 inch, deschis, cu auto-aliniere, reglabil | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€335.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMSON Rulment liniar SFB12, bucșă cu bile, bloc de pernă, 0.75 inchi, închis, cu auto-aliniere
€349.35 /unitate