SQUARE D Întrerupătoare de circuit montate pe unitate, 3 poli


Filtru
Evaluare tensiune AC: 240 VAC , Tensiune DC nominală: 48 VDC , Număr de poli: 3 , Faza: 3
StilModelLăţimeamperiTip întrerupătorAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiTerminal de conectarePreț (ex. TVA)
A
QOU320VH
1.5 "20Capacitate mare de întrerupere2.98 "4.05 "2AWG14AWGGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)€1,002.01
B
QOU370
2.25 "70Standard2.98 "4.05 "2AWG14AWGGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)€280.59
C
QOU31001021
3"100Shunt Trip2.96 "4.45 "2/0 AWG12AWGSuport cutie cu fante (linie și încărcare)€479.89
C
QOU3601021
3"60Shunt Trip2.98 "4.05 "2AWG14AWGSuport cutie cu fante (linie și încărcare)€765.02
C
QOU3151021
3"15Shunt Trip2.98 "4.05 "2AWG14AWGSuport cutie cu fante (linie și încărcare)€921.86
C
QOU3501021
3"50Shunt Trip2.98 "4.05 "2AWG14AWGSuport cutie cu fante (linie și încărcare)€919.06

Întrerupătoare de circuit montate pe unitate, 3 poli

Întrerupătoarele Square D QOU din seria cu 3 poli sunt proiectate pentru protecție la supracurent și pentru pornirea ambelor sisteme electrice AC și DC. Aceste întreruptoare de circuit au un mecanism de declanșare în șunt care declanșează întrerupătorul de circuit dintr-o locație îndepărtată, folosind o bobină de declanșare alimentată de la o sursă electrică separată. Au urechi de tip cutie cu fante care sunt listate UL și certificate CSA pentru a accepta conductori solidi/torți din aluminiu și cupru. Aceste întrerupătoare vin într-o carcasă din material izolator armat cu sticlă pentru a oferi o rezistență dielectrică ridicată. Indicatorul Visi-Trip oferă o indicație vizuală a stării declanșate. Întreruptoarele din seria QOU sunt disponibile cu un curent nominal maxim de 100A pornit Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?