Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOU370 Disjunctor montat pe unitate Qou 3p 70a | AG7EBD 6B008

SQUARE D QOU370 Disjunctor montat pe unitate Qou 3p 70a

În stoc
Articol: AG7EBD Model: QOU370Crucea Ref: 6B008
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
€846.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de montare a unității
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
amperi70
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime2.98 "
Lungime4.05 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli3
Fază3
Terminal de conectareGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)15.11
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8536200040

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiTip întrerupătorAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiTerminal de conectarePreț
SQUARE D QOU31001021 Întrerupător cu montare pe unitate Qou 3p 100a | AF9HRJ 2JXL1 QOU310010213"100Shunt Trip2.96 "4.45 "2/0 AWG12AWGSuport cutie cu fante (linie și încărcare)€1,341.06
SQUARE D QOU320VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 3p 20a | AF9HRP 2JXN1 QOU320VH1.5 "20Capacitate mare de întrerupere2.98 "4.05 "2AWG14AWGGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)€970.14
SQUARE D QOU3501021 Întrerupător cu montare pe unitate Qou 3p 50a | AF9HTC 2JXR1 QOU35010213"50Shunt Trip2.98 "4.05 "2AWG14AWGSuport cutie cu fante (linie și încărcare)€952.66
SQUARE D QOU3601021 Întrerupător cu montare pe unitate Qou 3p 60a | AF9HTE 2JXR4 QOU36010213"60Shunt Trip2.98 "4.05 "2AWG14AWGSuport cutie cu fante (linie și încărcare)€834.32
SQUARE D QOU3151021 Disjunctor montat pe unitate QOU 3 P 15A | AH2PAJ 2JXL7 QOU31510213"15Shunt Trip2.98 "4.05 "2AWG14AWGSuport cutie cu fante (linie și încărcare)€957.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOU370 Disjunctor montat pe unitate Qou 3p 70a
€846.88 /unitate