Întrerupătoare miniaturale montate pe unitate

Filtru

SQUARE D -

Seria QOU, întrerupător de circuit montat pe unitate

StilModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliFazăTerminal de conectareVoltajPreț (ex. TVA)
AQOU300--10kAIC @ 120V-3--240V€203.26
BQYU130--5kAIC @ 277v-1--277V€89.85
BQYU120--5kAIC @ 277v-1--277V€92.31
CQOU2452AWG120 / 240 VAC-14AWG21Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€195.80
DQOU3602AWG240 VAC-14AWG33Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€672.03
DQOU3352AWG240 VAC-14AWG33Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€662.69
EQOU3202AWG240 VAC-14AWG33Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€671.90
DQOU3102AWG240 VAC-14AWG33Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€626.01
FQOU2702AWG120 / 240 VAC-14AWG21Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€396.36
GQOU2602AWG120 / 240 VAC-14AWG21Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€193.13
CQOU2402AWG120 / 240 VAC-14AWG21Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€198.52
HQOU1352AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€90.43
HQOU1302AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€89.30
DQOU3402AWG240 VAC-14AWG33Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€685.96
IQOU3302AWG240 VAC-14AWG33Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€661.80
JQOU330VH2AWG240 VAC-14AWG33Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€913.54
HQOU1402AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€90.05
HQOU1502AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€87.12
HQOU1252AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€88.71
KQOU1202AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€89.16
HQOU115HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€87.90
HQOU1152AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€88.03
JQOU3452AWG240 VAC-14AWG33Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€660.49
LQOU120HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€88.94
DQOU3502AWG240 VAC-14AWG33Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€643.94
GENERAL ELECTRIC -

Întrerupătoare de circuit pentru montarea unității din seria THHQC

Întrerupătoarele cu carcasă turnată din Seria General Electric THHQC sunt compatibile pentru utilizarea cu panouri, centre de sarcină a motoarelor și căi de circulație pentru protejarea circuitelor electrice de suprasarcini. Aceste dispozitive listate UL dispun de o unitate de declanșare magnetică termică pentru a reacționa instantaneu la supratensiunile severe de putere, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare și terminale cu urechi pentru a asigura cablarea sigură și a elimina conexiunile slăbite. Acestea sunt în continuare integrate cu o facilitate de montare a unității pentru a reduce timpul de nefuncționare la instalare și întreținere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare disponibile în configurații cu 1 și 2 poli Raptor Supplies.

StilModelamperiArticolNumăr de poliPreț (ex. TVA)
ATHHQC2120WL20Dispozitiv de montare a unității2€426.60
BTHHQC1120WL20AÎntrerupător de circuit1€58.93
RFQ
ATHHQC2130WL30Dispozitiv de montare a unității2€426.60
BTHHQC1130WL30AÎntrerupător de circuit1€58.93
RFQ
SQUARE D -

Întrerupătoare de circuit montate pe unitate, 3 poli

Întrerupătoarele Square D QOU din seria cu 3 poli sunt proiectate pentru protecție la supracurent și pentru pornirea ambelor sisteme electrice AC și DC. Aceste întreruptoare de circuit au un mecanism de declanșare în șunt care declanșează întrerupătorul de circuit dintr-o locație îndepărtată, folosind o bobină de declanșare alimentată de la o sursă electrică separată. Au urechi de tip cutie cu fante care sunt listate UL și certificate CSA pentru a accepta conductori solidi/torți din aluminiu și cupru. Aceste întrerupătoare vin într-o carcasă din material izolator armat cu sticlă pentru a oferi o rezistență dielectrică ridicată. Indicatorul Visi-Trip oferă o indicație vizuală a stării declanșate. Întreruptoarele din seria QOU sunt disponibile cu un curent nominal maxim de 100A pornit Raptor Supplies.

StilModelLăţimeamperiTip întrerupătorAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiTerminal de conectarePreț (ex. TVA)
AQOU320VH1.5 "20Capacitate mare de întrerupere2.98 "4.05 "2AWG14AWGGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)€970.14
BQOU3702.25 "70Standard2.98 "4.05 "2AWG14AWGGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)€846.88
CQOU310010213"100Shunt Trip2.96 "4.45 "2/0 AWG12AWGSuport cutie cu fante (linie și încărcare)€1,341.06
CQOU35010213"50Shunt Trip2.98 "4.05 "2AWG14AWGSuport cutie cu fante (linie și încărcare)€952.65
CQOU31510213"15Shunt Trip2.98 "4.05 "2AWG14AWGSuport cutie cu fante (linie și încărcare)€957.34
CQOU36010213"60Shunt Trip2.98 "4.05 "2AWG14AWGSuport cutie cu fante (linie și încărcare)€834.32
SQUARE D -

Întrerupătoare automate din seria QOU, 120/240 VCA

Întreruptoarele miniaturale din seria Square D QOU sunt proiectate pentru instalarea în dispozitive electrice comerciale și industriale pentru protecție împotriva supracurentului și a scurtcircuitului. Aceste întreruptoare sunt integrate cu conexiuni de montare pe unitate (lug/lug) pentru instalare sau operare rapidă în orice poziție și un design bipolar, cu o unitate de declanșare comună, care deschide simultan ambii poli. În plus, vin cu un mecanism de comutare peste centru cu acțiune de întrerupere rapidă, care permite mânerului să se stabilizeze între pozițiile ON și OFF, atunci când circuitul este declanșat. Unele modele găzduiesc și declanșări în șunt pentru declanșarea manuală a întreruptorului folosind o sursă de telecomandă (buton sau dispozitiv pilot). Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse disponibile cu valori nominale curente de până la 125A pornit Raptor Supplies.

StilModelTerminal de conectareamperiTip întrerupătorLăţimeEvaluarea tensiunii DCAdâncimeLungimeMax. Dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
AQOU2101021Suport cutie cu fante (linie și încărcare)10Shunt Trip2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€639.00
AQOU2601021Suport cutie cu fante (linie și încărcare)60Shunt Trip2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€472.04
AQOU2201021Suport cutie cu fante (linie și încărcare)20Shunt Trip2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€503.55
AQOU2501021Suport cutie cu fante (linie și încărcare)50Shunt Trip2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€615.49
BQOU2125Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină nereversibile)125Standard1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€975.03
CQOU2100Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină nereversibile)100Standard1.5 "60 VDC2.98 "4.05 "2/0 AWG€549.05
CQOU280Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină nereversibile)80Standard1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€565.50
DQOU230Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)30Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€193.07
BQOU225Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)25Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€193.97
BQOU220VHGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)20Capacitate mare de întrerupere1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€405.42
BQOU250VHGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)50Capacitate mare de întrerupere1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€405.94
BQOU260VHGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)60Capacitate mare de întrerupere1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€408.04
BQOU230VHGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)30Capacitate mare de întrerupere1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€404.51
EQOU210Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)10Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€189.84
BQOU220Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)20Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€190.92
BQOU215Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)15Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€181.38
BQOU235Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)35Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€191.75
FQOU250Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)50Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€192.13
BQOU215VHGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)15Capacitate mare de întrerupere1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2AWG€438.02
SQUARE D -

Întreruptoare miniaturale QOU, 1 pol, montare pe unitate

Întreruptoarele din seria Square D QOU sunt proiectate pentru protecție la supracurent și pentru pornirea sistemelor electrice AC și DC. Acestea au o carcasă realizată din material izolator armat cu sticlă pentru a oferi o rezistență dielectrică ridicată și vin cu urechi tip cutie cu fante care sunt listate UL și certificate CSA pentru a accepta conductori solidi / torți, din aluminiu sau cupru. Mecanismul de declanșare în șunt declanșează întrerupătorul de circuit dintr-o locație îndepărtată, folosind o bobină de declanșare alimentată de la o sursă electrică separată, cum ar fi o telecomandă. Întreruptoarele din seria QOU sunt disponibile cu un curent nominal maxim de 100A pornit Raptor Supplies.

StilModelMin. Dimensiunea firuluiamperiTip întrerupătorTerminal de conectareLăţimeEvaluarea tensiunii DCAdâncimeArticolPreț (ex. TVA)
AQOU18012AWG80StandardGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină nereversibile)0.75 "60 VDC2.96 "Dispozitiv de montare a unității€381.10
BQOU110012AWG100StandardGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină nereversibile)0.75 "60 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€415.61
AQOU150VH14AWG50Capacitate mare de întrerupereGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)0.75 "48 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€197.83
AQOU160VH14AWG60Capacitate mare de întrerupereGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)0.75 "48 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€174.52
AQOU120VH14AWG20Capacitate mare de întrerupereGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)0.75 "48 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€184.32
AQOU125VH14AWG25Capacitate mare de întrerupereGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)0.75 "48 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€190.15
AQOU115VH14AWG15Capacitate mare de întrerupereGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)0.75 "48 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€222.83
CQOU120102114AWG20Shunt TripSuport cutie cu fante (linie și încărcare)1.5 "48 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€430.03
AQOU130VH14AWG30Capacitate mare de întrerupereGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)0.75 "48 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€192.04
DQOU11014AWG10StandardGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)0.75 "48 VDC2.98 "Bolt On Circuit Breaker€88.65
AQOU17014AWG70StandardGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)0.75 "48 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€170.45
GENERAL ELECTRIC -

Întrerupătoare de carcasă turnate montate pe unitate, avansate

Întreruptoarele cu carcasă turnată General Electric sunt ideale pentru protejarea circuitelor electrice sensibile, a mașinilor și echipamentelor industriale de surse de curent defecte sau excesive. Aceste dispozitive dispun de o facilitate de montare a unității cu conexiuni terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru a reduce timpul de nefuncționare a instalației și o declanșare termomagnetică pentru a reacționa instantaneu la scurtcircuite severe, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare de circuit cu 2 poli, disponibile cu amperaje nominale cuprinse între 15 și 60A. Raptor Supplies.

StilModelamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
ATHHQC2115WL158AWG14AWG€426.60
ATHHQC2135WL353AWG8AWG€426.60
ATHHQC2140Wl403AWG8AWG€426.60
ATHHQC2145WL453AWG8AWG€426.60
ATHHQC2150WL503AWG8AWG€426.60
ATHHQC2160WL603AWG8AWG€426.60
GENERAL ELECTRIC -

Întrerupătoare de circuit montate pe unitate

StilModelamperiNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
ATHHQC1115WL1511"€183.94
BTHQC2140WL4022"€206.22
BTHQC2150WL5022"€206.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?