Întrerupătorul de circuit miniatural Square D QOU110 este utilizat în sistemele electrice comerciale pentru a oferi protecție la supracurent, prevenind deteriorarea și incendiile. Este ideal pentru protejarea circuitelor de ramificație, iluminat și prize, asigurând o distribuție sigură și fiabilă a energiei electrice în clădiri și birouri.
Caracteristici:
- Acest întrerupător de circuit unipolar dispune de un actuator cu comutator pentru o operare manuală ușoară și o tensiune DC nominală de 48VDC.
- Poate fi montat fie pe suprafață, fie pe șină DIN, oferind flexibilitate în instalare.
- Acest întrerupător Square D QOU110 are conexiuni terminale cu urechi de cutie cu fante, care sunt reversibile atât pentru conexiuni de linie, cât și de sarcină.
- Are o dimensiune a cadrului de 100A / QOU și poate găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 14 și 2 AWG.
Întrebări frecvente:
Î. Cum instalez Square D QOU110 mini breaker?
A.
- Opriți alimentarea panoului prin oprirea întreruptorului principal sau deconectarea sursei de alimentare.
- Alegeți un slot compatibil în panou pentru întrerupătorul QOU110.
- Conectați firele de sarcină și de linie la bornele corespunzătoare ale acestui întrerupător QOU110.
- Aliniați și fixați în siguranță întrerupătorul în fanta aleasă, asigurând cuplarea corespunzătoare.
- Închideți capacul panoului, porniți alimentarea și testați circuitul pentru a vă asigura că funcționează corect.
Î. Cum să resetați acest întrerupător în miniatură după ce se declanșează?
A. După identificarea și abordarea cauzei declanșării, puteți reseta întrerupătorul prin comutarea actuatorului în poziția OPRIT și apoi înapoi la ON.
Î. Ce dimensiune a firului poate găzdui Square D QOU110 mini breaker?
A. Poate găzdui fire de aluminiu/cupru de 14 până la 2 AWG.
Î. Ce întreținere necesită această cutie miniaturală de întrerupător?
A. Inspectați regulat întrerupătorul pentru semne de uzură, supraîncălzire sau coroziune. Verificați dacă conexiunile sunt strânse și că nu există daune fizice.
Î. Cum curăț și întrețin întrerupătorul de circuit miniatural Square D QOU110?
A.
A.- Deconectați circuitul.
- Scoateți cu grijă întrerupătorul.
- Verificați dacă nu există daune sau uzură.
- Utilizați o cârpă curată și uscată pentru curățare.
- Înlocuiți dacă este deteriorat.
- Reinstalați în siguranță.
- Restabiliți alimentarea și verificați funcționalitatea.
Î. Când ar trebui să înlocuiesc acest întrerupător de circuit miniatural?
A.
- Dacă se împiedică frecvent.
- Când este deteriorat sau uzat.
- După o defecțiune electrică semnificativă.
- Când nu se poate reseta.
- Dacă nu mai asigură protecţie la supracurent.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un întrerupător?
A.
A.- Evaluarea curentă
- Voltaj
- Tipul călătoriei
- Numărul de poli
- Evaluare de scurtcircuit
- aplicatii
- Conformitatea standardelor electrice