Convertoare de tensiune internaționale

Filtru

DAYTON -

Convertoare de tensiune crescătoare/reducere

StilModelPreț (ex. TVA)
A467L76€2,356.68
RFQ
B467L79€4,470.94
RFQ
C467L78€4,291.16
RFQ
D467L77€3,523.57
RFQ
APPROVED VENDOR -

Convertor de tensiune Step Up / Down

StilModelAdâncimeÎnălţimeEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A30C5165.9 "3.9 "200VA4.7 "€76.79
A30C5155.9 "3.9 "100VA4.7 "€58.54
A30C5187.1 "4.9 "500VA5.1 "€140.82
A30C5177.1 "4.9 "300VA5.1 "€110.22
A30C5197.1 "4.9 "750VA5.1 "€191.38
A30C5209.8 "5.9 "1kVA7.5 "€275.71
B30C5229.8 "5.9 "2kVA7.5 "€354.50
B30C5219.8 "5.9 "1.5kVA7.5 "€336.71
B30C52310.2 "7.1 "3kVA7.1 "€535.67
DAYTON -

Convertoare de tensiune Step Up și Step Down, portabile

Convertizoarele de tensiune superioară și descendentă Dayton oferă o sursă de alimentare monofazată de 110 / 220V după conversia de la o sursă de alimentare de 220 / 110 volți prin creșterea sau scăderea tensiunii în spațiile comerciale și comerciale. Au carcasă metalică neagră cu aerisire, cu mâner pentru portabilitate, rezistență și durabilitate. Aceste convertoare de tensiune vin cu 1/2 prize, fiecare de 110 și 220V, o siguranță de 25A pentru a proteja împotriva supraîncărcării și vârfurilor de tensiune și un cablu de alimentare izolat cu selector de tensiune de intrare pentru a se conecta la o sursă de alimentare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste convertoare de tensiune, disponibile cu tensiuni nominale de 0.5, 1.5 și 3kVA.

StilModelAdâncimeÎnălţimeEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A16V9864.75 "5.5 "500VA4.75 "€139.76
B16V9879.75 "7.5 "1.5kVA9.75 "€330.16
C16V98810.75 "8.5 "3kVA9.75 "€413.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?