Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 30C519 Convertor de tensiune de creștere/coborare 750va | AC4JCL

APPROVED VENDOR 30C519 Convertor de tensiune de creștere/coborare 750va

În stoc
Element: AC4JCL Model: 30C519
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
€191.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConvertor de tensiune Step Up / Step Down
Convertește110 la 220VAC, 220 la 110VAC
Adâncime7.1 "
Carcasă MaterialOțel negru
Înălţime4.9 "
Hz50/60
MontarePortabil
Temp. Creştere80 grade C
Evaluare VA750VA
Lăţime5.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.17
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)13.69
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8504409580
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeEvaluare VALăţimePreț
VINDATOR APROBAT 30C515 Convertor de tensiune de creștere/coborare 100va | AC4JCG 30C5155.9 "3.9 "100VA4.7 "€58.54
VINDATOR APROBAT 30C516 Convertor de tensiune de creștere/coborare 200va | AC4JCH 30C5165.9 "3.9 "200VA4.7 "€76.79
VINDATOR APROBAT 30C517 Convertor de tensiune de creștere/coborare 300va | AC4JCJ 30C5177.1 "4.9 "300VA5.1 "€110.22
VINDATOR APROBAT 30C518 Convertor de tensiune de creștere/coborare 500va | AC4JCK 30C5187.1 "4.9 "500VA5.1 "€140.82
VINDATOR APROBAT 30C520 Convertor de tensiune de creștere/coborare 1kva | AC4JCM 30C5209.8 "5.9 "1kVA7.5 "€275.71
VINDATOR APROBAT 30C521 Convertor de tensiune de creștere/coborare 1.5 kva | AC4JCN 30C5219.8 "5.9 "1.5kVA7.5 "€336.72
VINDATOR APROBAT 30C522 Convertor de tensiune de creștere/coborare 2kva | AC4JCP 30C5229.8 "5.9 "2kVA7.5 "€354.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 30C519 Convertor de tensiune de creștere/coborare 750va
€191.39 /unitate