Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 16V986 Convertor de tensiune de creștere/coborare 500va | AA7ZKZ

DAYTON 16V986 Convertor de tensiune în sus/coborâre 500va

În stoc
Element: AA7ZKZ Model: 16V986
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
€139.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConvertor de tensiune Step Up / Step Down
Convertește110 la 220VAC, 220 la 110VAC
Adâncime4.75 "
Carcasă MaterialMetal negru ventilat
Înălţime5.5 "
Hz50/60
MontarePortabil
Evaluare VA500VA
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeEvaluare VALăţimePreț
DAYTON 16V987 Convertor de tensiune de creștere/coborare 1.5 kva | AA7ZLA 16V9879.75 "7.5 "1.5kVA9.75 "€330.16
DAYTON 16V988 Convertor de tensiune de creștere/coborare 3kva | AA7ZLB 16V98810.75 "8.5 "3kVA9.75 "€413.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 16V986 Convertor de tensiune în sus/coborâre 500va
€139.76 /unitate