Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INSIZE 2134-25E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 Inch to 1 in/0 mm to 25.4 mm Range | CR4UPT 783DT8

INSIZE 2134-25E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 Inch to 1 in/0 mm to 25.4 mm Range

În stoc
Articol: CR4UPT Model: 2134-25ECrucea Ref: 783DT8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€978.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8415
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
INSIZE 2134-251E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 Inch to 1 in/0 mm to 25.4 mm Range | CR4UPR 783DU1 2134-251EIndicator€1,530.66
INSIZE 2134-50E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 Inch to 2 in/0 mm to 50.8 mm Range | CR4UPU 783DT9 2134-50EIndicator€1,926.04
INSIZE 2134-101E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 mm to 12.7 mm/0 to 0.5 Inch Range | CR4UPV 783DU0 2134-101EIndicator€1,146.79
INSIZE 2134-10E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 mm to 12.7 mm/0 to 0.5 Inch Range | CR4UPW 783DT7 2134-10EIndicator€765.24
INSIZE ISH-DS-PRINTER Wireless Printer, Wireless Printer, Compatible With Insize ISH-DS Series | CR4UPX 409W82 IMPRIMANTE ISH-DSImprimanta€879.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INSIZE 2134-25E Wireless High Precision Digital Indicator, 0 Inch to 1 in/0 mm to 25.4 mm Range
€978.04 /unitate