A B Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Cadru: 56C , Material cadru: Oțel laminat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA Premium , HP: 1/2 , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani
Motoare de uz general, 1/2 CP, design trifazat
Motoarele de uz general trifazat Dayton sunt utilizate pentru aplicații cu cuplu ridicat, cum ar fi compresoare, ventilatoare, pompe, transportoare, mașini-unelte și unelte de manipulare a materialelor. Aceste unități au o construcție din oțel laminat pentru durabilitate și rigiditate structurală și au rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și continuă. Carcasa deschisă rezistentă la picurare are deschideri ventilate pentru a permite intrarea aerului extern direct peste înfășurările motorului pentru a menține componentele interne în siguranță împotriva supraîncălzirii. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste motoare AC de uz general, disponibile în viteze cuprinse între 1155 și 3490 rpm.