DAYTON 31LH43 trifazat 3/1 CP 2 1765-208/230 460 | AG78.2MFR

DAYTON 31LH43 trifazat 3/1 CP 2 1765-208/230 460

În stoc
Articol: AG2MFR Model: 31LH43

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€390.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă1.9-1.7 / 0.86
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax7.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1765
Eficiență nominală78.2%
Număr de viteze1
Lungime totală10 11 / 16 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4725
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8501514040

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMPreț
DAYTON 31LH42 trifazat 3/1 CP 2 3490-208/230 460 | AG73.4MFQ 31LH421.8-1.6 / 0.817.125 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€390.35
DAYTON 31LH44 trifazat 3/1 CP 2 1155-208/230 460 | AG72.0MFT 31LH442.2-2.0 / 0.998.75 "115572.0%10 11 / 16 "1101-12001101-1200€354.11
DAYTON 31LH59 trifazat 3/1 CP 2 3490-208/230 460 | AG73.4MGJ 31LH591.8-1.6 / 0.816 29 / 32 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€390.35
DAYTON 31LH60 trifazat 3/1 CP 2 1765-208/230 460 | AG78.2MGK 31LH601.9-1.7 / 0.866 15 / 16 "176578.2%10 11 / 16 "1701-18001701-1800€390.35
DAYTON 31LH61 trifazat 3/1 CP 2 1155-208/230 460 | AG75.3MGL 31LH612.2-2.0 / 0.998.5 "115575.3%10 11 / 16 "1101-12001101-1200€354.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31LH43 trifazat 3/1 CP 2 1765-208/230 460
€390.35 /unitate