Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504003 Inel de garnitură 4 inch, galben metal | AB3JUY 1TVC1

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504003 Inel garnitură 4 inch Metal galben

În stoc
Element: AB3JUY Model: C000504003Ref încrucișat: 1TVC1
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
€22.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură metalică înfășurată în spirală
CuloriGalben cu bandă gri
În interiorul Dia.5"
MaterialArmat cu metal
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.7.125 "
Temp. Gamă-320 Până la 950 F.
Grosime11 / 64 "
TipClasa ANSI 300 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8484200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎn interiorul Dia.GrosimeTipArticolMaterialPresiune maximăPreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0104 Inel de garnitură 4 inch Ptfe alb | AB3JRU 1TUW5 37045-0104-450 la 500 FAlb4.5 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€55.65
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1104 Inel de garnitură 4 inch Ptfe alb | AB3JTD 1TUX5 37045-1104-450 la 500 FAlb4.5 "1 / 8 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€108.42
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0104 Inel de etanșare 4 inch fibre anorganice gri | AB3JTN 1TUY5 37555-0104-100 Până la 800 F.Gri4.5 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră anorganică1200 psi€9.06
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0104 Inel de garnitură 4 inch Fibră sintetică Albastru | AB3JTY 1TUZ5 37760-0104-40 Până la 400 F.Albastru și alb stins4.5 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră sintetică500 psi€13.77
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504001 Inel de garnitură 4 inch, galben metal | AB3JUK 1TVA7 C000504001-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri5"11 / 64 "Clasa ANSI 150 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€19.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504003 Inel garnitură 4 inch Metal galben
€22.86 /unitate