Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0104 Inel de garnitură 4 inch Ptfe alb | AB3JRU 1TUW5

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0104 Garnitură inel 4 inch Ptfe alb

În stoc
Element: AB3JRU Model: 37045-0104Crucea Ref: 1TUW5
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
€55.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
CuloriAlb
În interiorul Dia.4.5 "
MaterialPTFE
Presiune maximă1200 psi
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.6.875 "
Temp. Gamă-450 la 500 F
Grosime1 / 16 "
TipInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎn interiorul Dia.GrosimeTipArticolMaterialPresiune maximăPreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1104 Inel de garnitură 4 inch Ptfe alb | AB3JTD 1TUX5 37045-1104-450 la 500 FAlb4.5 "1 / 8 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€108.42
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0104 Inel de etanșare 4 inch fibre anorganice gri | AB3JTN 1TUY5 37555-0104-100 Până la 800 F.Gri4.5 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră anorganică1200 psi€9.06
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0104 Inel de garnitură 4 inch Fibră sintetică Albastru | AB3JTY 1TUZ5 37760-0104-40 Până la 400 F.Albastru și alb stins4.5 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră sintetică500 psi€13.77
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504001 Inel de garnitură 4 inch, galben metal | AB3JUK 1TVA7 C000504001-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri5"11 / 64 "Clasa ANSI 150 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€19.30
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504003 Inel de garnitură 4 inch, galben metal | AB3JUY 1TVC1 C000504003-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri5"11 / 64 "Clasa ANSI 300 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€22.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0104 Garnitură inel 4 inch Ptfe alb
€55.65 /unitate