Rulmenti: Acul de-a lungul cu bile de presiune pe carcasă, mingea pe motor , Perii: Înlocuibil extern , Acțiune de tăiere: Tăiere centrală , Carcasa: TENV , Amperi la sarcină completă: 2.51 , Carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material angrenaj: Oțel călit , Raport de transmisie: 29:1 , Tip angrenaj: Elicoidal și Spur , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , HP de intrare: 1/4 , Lungime mai puțin arbore: 12.125 " , lubrifiere: Ulei permanent pentru angrenaje cu fluide grele , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Max. Cuplu: 235 in.-lb. , Tip motor: Magnet permanent DC , Montare: Toate pozițiile , RPM plăcuță: 62 , Sarcina suspendată: 235 lb. , Perii de schimb: 6YHZ0 , Ieșire ax reversibilă: Nu , Rotație: Reversibil , Interval RPM: 51 la 75 , Sigilii: Tip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire , Orientarea arborelui: Paralel , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 90 VDC
Cutter de șuruburi
Frezele de șuruburi HK Porter sunt proiectate pentru tăierea lacătelor, lanțurilor, barelor de armare și plaselor de sârmă. Acestea au fălci de tăiere cu șlefuire de precizie, construcție din oțel aliat pentru scule pentru rezistență la uzură și durabilitate, mecanism cu plăci de blocare pentru a preveni rotirea sau slăbirea șuruburilor fălcilor, design de reglare cu șuruburi pentru realiniarea muchiilor de tăiere pentru a obține tăieri de precizie, articulații basculante pentru transformarea mâinii de 50 lb - presiune la 4000 lb presiune de tăiere și mânere tabulare cu mânere de cauciuc pentru rezistență și prindere fermă. Alegeți dintr-o gamă largă de tăietoare acționate manual din fibră de sticlă și opțiuni de mâner din oțel Raptor Supplies.
Mecanism de lucru
- Când utilizatorii strâng mânerele acestor tăietoare de șuruburi împreună, fălcile lor se mișcă unul spre celălalt și prind materialul care urmează să fie tăiat între ele.
- Pe măsură ce acestea continuă să strângă mânerele, punctul de pivotare al tăietorilor amplifică forța aplicată și generează o forță de tăiere mult mai mare la fălci, permițând tăietorului să taie cu ușurință materialele dure.
Întrebări Frecvente
Din ce sunt făcute aceste freze de șuruburi HK Porter?
Aceste freze de șuruburi au fălci din oțel cu conținut ridicat de carbon, care își mențin ascuțirea chiar și după utilizare repetată.
Cum să întreținem aceste tăietoare de șuruburi?
- Lubrifiați-le și curățați-le periodic pentru a prelungi durata de viață a tăietorilor.
- Depozitați-le în mod corespunzător atunci când nu sunt utilizate pentru a preveni rugina și alte forme de coroziune.
Când ar trebui să ascuți fălcile acestor freze de șuruburi HK Porter?
Fălcile tăietorului de șuruburi trebuie ascuțite atunci când utilizatorii întâmpină dificultăți în tăierea materialelor sau când observă că fălcile devin tocite sau ciobite.