Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HK PORTER 1490MC Cutter pentru șuruburi 14 inch 5/16 inch Cap | AB9ZRR 2H053

H.K. PORTER 1490MC Cutter de șuruburi 14 inch 5/16 inch Cap

În stoc
Articol: AB9ZRR Model: 1490MCCrucea Ref: 2H053
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
€270.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de șuruburi
RulmențiAcul de-a lungul cu bile de presiune pe carcasă, mingea pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
Acțiune de tăiereTăiere centrală
ÎmprejmuireTENV
Amplificatori de încărcare completă2.51
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie29:1
Tipul de angrenajElicoidal și Spur
Stil GripMâner de cauciuc
Manipulați materialulOţel
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/4
Material maxilarInstrument de oțel din aliaj
Lungime mai mică ax12.125 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul235 in.-lb.
Tipul motoruluiMagnet permanent DC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare62
Lungime totală14 "
Încărcare suprasarcină235 lb.
Perii de schimb6YHZ0
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM51 la 75
Garnituri etansareTip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulMaterial maxilarLungime totalăPreț
HK PORTER 0090FC Cutter pentru șuruburi 18 1/4 inch 3/8 inch Cap | AB9XNG 2G976 0090FCDin fibra de sticlaOţel18.25 "€362.79
HK PORTER 0090MC Cutter de șuruburi 18 inch 3/8 inch Cap | AB9XNH 2G978 0090MCOţelOţel18 "€259.91
HK PORTER 0190FC Cutter de șuruburi 24 1/2 inch 7/16 inch Cap | AB9XNL 2G992 0190FCDin fibra de sticlaOţel24.5 "€419.56
HK PORTER 0290FC Cutter de șuruburi 30 1/2 inch 1/2 inch Cap | AB9ZRB 2H007 0290FCDin fibra de sticlaOțel aliat forjat30.5 "€546.07
HK PORTER 0290MC Tăiător de șuruburi 30 inch 1/2 inch Cap | AB9ZRD 2H013 0290MCOţelInstrument de oțel din aliaj30 "€377.94
HK PORTER 0390FC Cutter de șuruburi 36 1/2 inch 9/16 inch Cap | AB9ZRG 2H021 0390FCDin fibra de sticlaOțel de scule forjate din aliaj36.5 "€621.89
HK PORTER 0390MC Cutter pentru șuruburi 36 inch 9/16 inch Cap | AB9ZRH 2H023 0390MCOţelInstrument de oțel din aliaj36 "€406.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

H.K. PORTER 1490MC Cutter de șuruburi 14 inch 5/16 inch Cap
€270.02 /unitate