TOWNSTEEL Seria FCE-4010, Blocare electronică de blocare a clasei


Filtru
Backset: 2.75 " , Durata de viata a bateriei: 1 până la 2 ani. , Grosimea ușii: 1.75 " , Funcție: Control programabil al funcției , Nota: 1 , Adâncime interioară: 2.75 " , Lățimea interioară: 3 21 / 64 " , Evaluare IP: Nu a fost votat , Material: Oţel inoxidabil , Stil de montare: Cilindric , Temp. Gamă: -31 grade până la 151 grade F , Lățimea exterioară: 3 27 / 64 " , Sursa de putere: (4) Baterii AA
StilModelfinalizareaIncendiuTip mânerÎnălțimea interioarăÎn afara înălțimiiPreț (ex. TVA)
A
FCE-4010-RFID-S-613
Uleiul bronzat3 oreSentinel cu pârghie rigidă8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-Q-613
Uleiul bronzat3 orăQuest Rigid Lever8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-G-613
Uleiul bronzat3 orăGala Pârghiei Rigide8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-IC-G-613
Uleiul bronzat3 oreGala Pârghiei Rigide10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-IC-S-613
Uleiul bronzat3 orăSentinel cu pârghie rigidă10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-IC-Q-613
Uleiul bronzat3 orăQuest Rigid Lever10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-Q-626
Chrome satinat3 orăQuest Rigid Lever8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-IC-Q-626
Chrome satinat3 orăQuest Rigid Lever10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-IC-G-626
Chrome satinat3 oreGala Pârghiei Rigide10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-IC-S-626
Chrome satinat3 orăSentinel cu pârghie rigidă10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.90
A
FCE-4010-RFID-S-626
Chrome satinat3 orăSentinel cu pârghie rigidă8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,240.52
A
FCE-4010-RFID-G-626
Chrome satinat3 orăGala Pârghiei Rigide8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.90

Seria FCE-4010, Blocare electronică de blocare a clasei

Încuietorile Electronic Classroom Lockdown sunt soluții avansate de securitate ideale pentru siguranța și controlul accesului în mediile educaționale. Au o durată de viață a bateriei de 1 până la 2 ani, minimizând astfel eforturile de întreținere și asigurând securitate neîntreruptă. Aceste încuietori au un control programabil al funcției care permite administratorilor sau personalului autorizat să personalizeze setările de blocare conform protocoalelor de securitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?