Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-613 Pârghie Gala Bronz Blocare Clasă | AH4NLF 35DX72

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-613 Pârghie Gala Bronz Blocare Clasă

În stoc
Articol: AH4NLF Model: FCE-4010-RFID-G-613Crucea Ref: 35DX72
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
€1,190.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare electronică a clasei
Tipul de accesRFID
Set de copt2.75 "
De viață a bateriei1 până la 2 ani.
Grosimea ușii1.75 "
Traseul auditului evenimentuluiNu
finalizareaUleiul bronzat
Incendiu3 oră
FuncţieControl programabil al funcției
Calitate1
MânăCâmp reversibil
Tip mânerGala Pârghiei Rigide
În interiorul adâncimii2.75 "
Înălțimea interioară8 41 / 64 "
Lățimea interioară3 21 / 64 "
IP Rating-ulNu a fost votat
Dimensiune frontală zăvor1-1/8" x 2-1/4"
Lungimea zăvorului1 / 2 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Coduri utilizator250
Stil de montareCilindric
Temp. De funcționare Gamă-31 grade până la 151 grade F
În afara adâncimii2-3/4 "
În afara înălțimii8 21 / 32 "
Lățimea exterioară3 27 / 64 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată8 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6288
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Opțiuni de anulare a tastei: Canetă Schlage „C” cu 6 pini (inclusă)
    • Material tastatură: Nu se aplică
    • Max. Gama de proximitate: 3/4 "
    • Electric / Mecanic: Electric

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaIncendiuTip mânerÎnălțimea interioarăÎn afara înălțimiiPreț
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-626 Blocare pentru clasă Pârghie Sentinel din crom satinat | AH4NLA 35DX67 FCE-4010-RFID-S-626Chrome satinat3 orăSentinel cu pârghie rigidă8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,240.52
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-626 Blocare pentru clasă, crom satinat, pârghie Quest | AH4NLB 35DX68 FCE-4010-RFID-Q-626Chrome satinat3 orăQuest Rigid Lever8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-626 Blocare pentru clasă Maneta Gala din crom satinat | AH4NLC 35DX69 FCE-4010-RFID-G-626Chrome satinat3 orăGala Pârghiei Rigide8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-613 Blocare pentru clasă, bronz Sentinel Lever | AH4NLD 35DX70 FCE-4010-RFID-S-613Uleiul bronzat3 oreSentinel cu pârghie rigidă8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-613 Blocare pentru clasă Bronz Quest Lever | AH4NLE 35DX71 FCE-4010-RFID-Q-613Uleiul bronzat3 orăQuest Rigid Lever8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-S-626 Blocare pentru clasă Maneta Sentinel din crom satinat | AH4NLN 35DX79 FCE-4010-RFID-IC-S-626Chrome satinat3 orăSentinel cu pârghie rigidă10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-Q-626 Blocare pentru clasă Crom satinat Quest Lever | AH4NLP 35DX80 FCE-4010-RFID-IC-Q-626Chrome satinat3 orăQuest Rigid Lever10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,190.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-613 Pârghie Gala Bronz Blocare Clasă
€1,190.91 /unitate