EDWARDS SIGNALING Luminile stroboscopice rezistente


Filtru
Dimensiunea conductei: 3 / 4 " , curent absorbit: 0.1A AC , Carcasa: Carcasă NEMA 4X , Material carcasă: Oțel turnat , Durata de viață a lămpii: 3000 ore , Design lentile: Fresnel , Material lentile: Policarbonat , Material: Policarbonat , Montare: Țeavă 3/4 "NPT , Sursa de putere: 120 VAC
StilModelVoltajCuloriEvaluare curentDiametruBlițuri pe minutÎnălţimeTip lămpiIeșire ușoarăPreț (ex. TVA)
A
94DFR-N5
-Roșu-8 1 / 16 "507.875 "Tub stroboscopic1,100,000 Candela€1,213.49
B
94A-N5
-Chihlimbar-8 1 / 16 "657.875 "Tub stroboscopic800,000 Candela€999.41
C
94DFB-N5
-Albastru-8 1 / 16 "507.875 "Tub stroboscopic1,100,000 Candela€1,195.83
D
94DFG-N5
-Verde-8 1 / 16 "507.875 "Tub stroboscopic1,100,000 Candela€1,196.41
C
94B-N5
-Albastru-8 1 / 16 "657.875 "Tub stroboscopic800,000 Candela€947.52
E
94C-N5
-clar-8 1 / 16 "657.875 "Tub stroboscopic800,000 Candela€946.24
A
94R-N5
-Roșu-8 1 / 16 "657.875 "Tub stroboscopic800,000 Candela€1,074.75
D
94G-N5
-Verde-8 1 / 16 "657.875 "Tub stroboscopic800,000 Candela€999.76
B
94DFA-N5
-Chihlimbar-8 1 / 16 "507.875 "Tub stroboscopic1,100,000 Candela€1,161.03
E
94DFC-N5
-clar-8 1 / 16 "507.875 "Tub stroboscopic1,100,000 Candela€1,147.72
A
94DDV2R-G1
24 VDC--8-1/16 "-7-7/8 "Xenon--
RFQ
C
94DDV2B-G1
24 VDCAlbastru-8-1/6 "-7-7/8 "---
RFQ
D
94DDV2G-G1
24 VDCVerde-8-1/6 "-7-7/8 "---
RFQ
F
57EDFR-G1
24 VDC-2.2A6-1/2 "-8"Xenon--
RFQ
E
94DDV2C-G1
24 VDC--8-1/6 "-7-7/8 "---
RFQ
G
94DDV2M-G1
24 VDC--8-1/6 "-7-7/8 "---
RFQ
B
94DDV2A-G1
24 VDCChihlimbar-8-1/16 "-7-7/8 "Xenon--
RFQ
H
93C-N5
120 VAC la 50/60 Hz-0.1A8-1/16 "-7-3/16 "Xenon800000 CD-
RFQ
I
93R-N5
120 VAC la 50/60 Hz--8-1/16 "-7-3/16 "Xenon--
RFQ
J
93A-N5
120 VAC la 50/60 HzChihlimbar0.1A8-1/16 "-7-3/16 "Xenon800000 CD-
RFQ
F
57EDFR-N5
120 VAC la 50/60 Hz-0.2A6-1/2 "-8"Xenon--
RFQ
K
93DFM-N5
120 VAC la 50/60 Hz--8-1/6 "-7-3/16 "---
RFQ
K
93M-N5
120 VAC la 50/60 Hz--8-1/6 "-7-3/16 "Xenon--
RFQ
L
93B-N5
120 VAC la 50/60 HzAlbastru0.1A8-1/16 "-7-3/16 "Xenon800000 CD-
RFQ
I
93DFR-N5
120 VAC la 50/60 Hz-0.1A8-1/16 "-7-3/16 "Xenon1100000 CD-
RFQ
M
93G-N5
120 VAC la 50/60 HzVerde0.1A8-1/16 "-7-3/16 "Xenon800000 CD-
RFQ
M
93DFG-N5
120 VAC la 50/60 HzVerde-8-1/6 "-7-3/16 "---
RFQ
G
94M-N5
120 VAC la 50/60 Hz--8-1/16 "-7-7/8 "---
RFQ
H
93DFC-N5
120 VAC la 50/60 Hz-0.1A8-1/16 "-7-3/16 "Xenon1100000 CD-
RFQ
L
93DFB-N5
120 VAC la 50/60 HzAlbastru-8-1/6 "-7-3/16 "---
RFQ
J
93DFA-N5
120 VAC la 50/60 HzChihlimbar0.1A8-1/16 "-7-3/16 "Xenon1100000 CD-
RFQ
G
94DFM-R5
240 VAC la 50/60 Hz--8-1/16 "-7-7/8 "---
RFQ
L
93DFB-R5
240 VAC la 50/60 HzAlbastru-8-1/6 "-7-3/16 "---
RFQ
J
93DFA-R5
240 VAC la 50/60 HzChihlimbar-8-1/6 "-7-3/16 "---
RFQ
F
57EDFR-R5
240 VAC la 50/60 Hz-0.1A6-1/2 "-8"Xenon--
RFQ
I
93DFR-R5
240 VAC la 50/60 Hz--8-1/6 "-7-3/16 "---
RFQ
C
94DFB-R5
240 VAC la 50/60 HzAlbastru-8-1/16 "-7-7/8 "---
RFQ
E
94DFC-R5
240 VAC la 50/60 Hz--8-1/16 "-7-7/8 "---
RFQ
M
93DFG-R5
240 VAC la 50/60 HzVerde-8-1/6 "-7-3/16 "---
RFQ
K
93DFM-R5
240 VAC la 50/60 Hz--8-1/6 "-7-3/16 "---
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?