Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 94C-N5 Stroboscop ușor, clar, 120VAC, conductă de 3/4 inch

În stoc
Element: AA7PUN Model: 94C-N5Crucea Ref: 16G516
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
€946.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrobe lumina
Culoriclar
Curent tras0.1A AC
Diametru8 1 / 16 "
Blițuri pe minut65
Înălţime7.875 "
Material carcasăOțel turnat
Durata de viață a lămpii3000 ore
Tip lămpiTub stroboscopic
Proiectare lentileFresnel
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară800,000 Candela
MontareȚeavă 3/4 "NPT
Sursa de putere120 VAC
EvaluareIntemperii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9375
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)22.23
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajCuloriEvaluare curentDiametruBlițuri pe minutÎnălţimeTip lămpiIeșire ușoarăPreț
EDWARDS SIGNALING 94R-N5 Lumină stroboscopică pentru utilizare grea, roșu, 120 VCA, 8 1/16 inchi dia. | AA7PUJ 16G512 94R-N5-Roșu-8 1 / 16 "657.875 "Tub stroboscopic800,000 Candela€1,074.75
EDWARDS SIGNALING 94A-N5 Lumină stroboscopică rezistentă, chihlimbar, 120 VCA, 8 1/16 inchi dia. | AA7PUK 16G513 94A-N5-Chihlimbar-8 1 / 16 "657.875 "Tub stroboscopic800,000 Candela€999.41
EDWARDS SIGNALING 94B-N5 Lumină stroboscopică rezistentă, albastru, 120 VCA, 8 1/16 inchi dia. | AA7PUL 16G514 94B-N5-Albastru-8 1 / 16 "657.875 "Tub stroboscopic800,000 Candela€947.53
EDWARDS SIGNALING 94G-N5 Lumină stroboscopică de rezistență, verde, 120 VCA, conductă de 3/4 inch | AA7PUM 16G515 94G-N5-Verde-8 1 / 16 "657.875 "Tub stroboscopic800,000 Candela€999.76
EDWARDS SIGNALING 94DFR-N5 Lumină stroboscopică pentru utilizare grea, roșu, 120 VCA, 8 1/16 inchi dia. | AA7PUP 16G517 94DFR-N5-Roșu-8 1 / 16 "507.875 "Tub stroboscopic1,100,000 Candela€1,213.48
EDWARDS SIGNALING 94DFA-N5 Lumină stroboscopică rezistentă, chihlimbar, 120 VCA, 8 1/16 inchi dia. | AA7PUQ 16G518 94DFA-N5-Chihlimbar-8 1 / 16 "507.875 "Tub stroboscopic1,100,000 Candela€1,161.03
EDWARDS SIGNALING 94DFB-N5 Lumină stroboscopică rezistentă, albastru, 120 VCA, 8 1/16 inchi dia. | AA7PUR 16G519 94DFB-N5-Albastru-8 1 / 16 "507.875 "Tub stroboscopic1,100,000 Candela€1,195.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 94C-N5 Stroboscop ușor, clar, 120VAC, conductă de 3/4 inch
€946.23 /unitate