DAYTON Convertoare de tensiune Step Up și Step Down, portabile


Filtru
Material carcasă: Metal negru ventilat , Hz: 50/60 , Montare: Portabil
StilModelAdâncimeÎnălţimeEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A
16V986
4.75 "5.5 "500VA4.75 "€139.76
B
16V987
9.75 "7.5 "1.5kVA9.75 "€330.16
C
16V988
10.75 "8.5 "3kVA9.75 "€413.42

Convertoare de tensiune Step Up și Step Down, portabile

Convertizoarele de tensiune superioară și descendentă Dayton oferă o sursă de alimentare monofazată de 110 / 220V după conversia de la o sursă de alimentare de 220 / 110 volți prin creșterea sau scăderea tensiunii în spațiile comerciale și comerciale. Au carcasă metalică neagră cu aerisire, cu mâner pentru portabilitate, rezistență și durabilitate. Aceste convertoare de tensiune vin cu 1/2 prize, fiecare de 110 și 220V, o siguranță de 25A pentru a proteja împotriva supraîncărcării și vârfurilor de tensiune și un cablu de alimentare izolat cu selector de tensiune de intrare pentru a se conecta la o sursă de alimentare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste convertoare de tensiune, disponibile cu tensiuni nominale de 0.5, 1.5 și 3kVA.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?