PALMETTO PACKING 1382 Stil, sigiliu de ambalare


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -400 la 550 F , Culoare: Negru plictisitor , Pentru utilizare în: Pompe și supape , Material: PTFE extins cu grafit , Max. Presiune pentru pompe (PSI): 1900 , Max. Presiune pentru supape (PSI): 1900 , Max. Viteza arborelui (ft/min): 3800 , Max. Temp în abur (F): NR , Interval pH: 0 la 14
StilModelLungimeMărimeaPătratPreț (ex. TVA)
A
1382 3 / 16 "
-3 / 16 "-€94.87
RFQ
A
1382 5/16"&1/4"
-5/16 "și 1/4"-€90.76
RFQ
A
1382 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€82.49
RFQ
A
1382 1 / 8 "
-1 / 8 "-€99.01
RFQ
B
1382
5ft-3 / 4 "€244.36
B
1382
5ft-1 / 2 "€134.67
B
1382
5ft-1 / 4 "€45.72
B
1382
5ft-3 / 16 "€50.90
B
1382
5ft-5 / 16 "€65.18
B
1382
5ft-3 / 8 "€75.80
B
1382
5ft-7 / 16 "€96.64
B
1382
5ft-1 / 8 "€34.10
B
1382
10ft-1 / 2 "€251.99
B
1382
10ft-3 / 16 "€65.32
B
1382
10ft-1 / 4 "€76.42
B
1382
10ft-1 / 8 "€43.86
B
1382
10ft-3 / 4 "€423.25
B
1382
10ft-7 / 16 "€181.49
B
1382
10ft-5 / 16 "€114.71
B
1382
25ft-3 / 4 "€1,082.51
B
1382
25ft-3 / 16 "€114.71
B
1382
25ft-3 / 8 "€359.96
B
1382
25ft-1 / 2 "€541.12
B
1382
25ft-7 / 16 "€374.10
B
1382
25ft-1 / 4 "€164.77
B
1382
25ft-5 / 16 "€293.88
B
1382
25ft-1 / 8 "€83.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?