Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1382 Sigiliu de ambalare 1/4 inch pătrat 10 picioare | AD9GWH 4RTT2

PALMETTO PACKING 1382 Garnitură de ambalare 1/4 inch pătrat 10 picioare

În stoc
Articol: AD9GWH Model: 1382Cruce Ref: 4RTT2
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
€76.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 550 F
CuloriNegru plictisitor
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime10ft
MaterialPTFE extins cu grafit
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)1900
Max. Presiune pentru supape (PSI)1900
Max. Viteza axului (ft / min)3800
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPătratPreț
PALMETTO PACKING 1382 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GWA 4RTR4 13825ft-1 / 8 "€34.10
PALMETTO PACKING 1382 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GWB 4RTR5 138210ft-1 / 8 "€43.86
PALMETTO PACKING 1382 Sigiliu de ambalare 1/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GWC 4RTR6 138225ft-1 / 8 "€82.99
PALMETTO PACKING 1382 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 5 picioare | AD9GWD 4RTR7 13825ft-3 / 16 "€50.90
PALMETTO PACKING 1382 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 10 picioare | AD9GWE 4RTR8 138210ft-3 / 16 "€65.32
PALMETTO PACKING 1382 Sigiliu de ambalare 3/16 inch pătrat 25 picioare | AD9GWF 4RTR9 138225ft-3 / 16 "€114.71
PALMETTO PACKING 1382 Sigiliu de ambalare, 1/4 inch pătrat, lungime 5 picioare | AD9GWG 4RTT1 13825ft-1 / 4 "€45.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1382 Garnitură de ambalare 1/4 inch pătrat 10 picioare
€76.42 /unitate