VESTIL Matură magnetică suspendată HDMS-60, rezistentă, 60 inchi lățime, 120 lb., argintiu, oțel

În stoc
Articol: AG7TZR Model: HDMS-60

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€557.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Lungimea plăcii de bază5"
Lățimea plăcii de bază60 "
Capacitate120 lbs.
Lungimea lanțului40 "
CuloriSilver
Adâncime5"
Ochiul Dia.3 / 4 "
Înălţime4"
Lungime5"
MaterialOţel
Max. Temp. de lucru175 de grade F
Număr de lanțuri2
Număr de ochi2
Număr de ochiuri2
Lățimea de măturare60 "
Tip maturăTip de suspendare cu lanț
Lăţime50 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea plăcii de bazăCapacitateÎnălţimeLățimea de măturareLăţimePreț
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL HDMS-36, rezistentă, 36 inchi lățime, 75 lb., argintiu, oțel | AG7TZP HDMS-3636 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "€417.44
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL HDMS-48, rezistentă, 48 inchi lățime, 100 lb., argintiu, oțel | AG7TZQ HDMS-4848 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "€538.64
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL HDMS-72, rezistentă, 72 inchi lățime, 130 lb., argintiu, oțel | AG7TZT HDMS-7272 "130 lbs.4"72 "70 "€698.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Matură magnetică suspendată HDMS-60, rezistentă, 60 inchi lățime, 120 lb., argintiu, oțel
€557.83 /unitate