VESTIL Matură magnetică suspendată HDMS-72, rezistentă, 72 inchi lățime, 130 lb., argintiu, oțel

În stoc
Articol: AG7TZT Model: HDMS-72

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€698.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Lungimea plăcii de bază5"
Lățimea plăcii de bază72 "
Capacitate130 lbs.
Lungimea lanțului48 "
CuloriSilver
Adâncime5"
Ochiul Dia.3 / 4 "
Înălţime4"
Lungime5"
MaterialOţel
Max. Temp. de lucru175 de grade F
Număr de lanțuri2
Număr de ochi2
Număr de ochiuri2
Lățimea de măturare72 "
Tip maturăTip de suspendare cu lanț
Lăţime70 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.55
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)177.8
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare și lățimea de măturare a acestei măturătoare magnetice Vestil HDFMS-72?

A. Această măturătoare magnetică oferă o capacitate de încărcare de 130 lb și o lățime de măturare de 70 inchi.

Variante de produs

ProdusModelLățimea plăcii de bazăCapacitateÎnălţimeLățimea de măturareLăţimePreț
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL HDMS-36, rezistentă, 36 inchi lățime, 75 lb., argintiu, oțel | AG7TZP HDMS-3636 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "€417.44
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL HDMS-48, rezistentă, 48 inchi lățime, 100 lb., argintiu, oțel | AG7TZQ HDMS-4848 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "€538.64
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL HDMS-60, rezistentă, 60 inchi lățime, 120 lb., argintiu, oțel | AG7TZR HDMS-6060 "120 lbs.4"60 "50 "€616.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Matură magnetică suspendată HDMS-72, rezistentă, 72 inchi lățime, 130 lb., argintiu, oțel
€698.06 /unitate