VESTIL Măturătoare magnetice suspendate din seria HDMS, rezistente


Filtru
Lungimea plăcii de bază: 5" , Culoare: Silver , Adâncime: 5" , Diametru ochi: 3 / 4 " , Lungime: 5" , Material: Oţel , Max. Temp. de lucru: 175 de grade F , Număr de lanțuri: 2 , Număr de ochiuri: 2 , Tip matură: Tip de suspendare cu lanț
StilModelLățimea plăcii de bazăCapacitateÎnălţimeLățimea de măturareLăţimePreț (ex. TVA)
A
HDMS-36
36 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "€417.44
B
HDMS-48
48 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "€538.65
C
HDMS-60
60 "120 lbs.4"60 "50 "€616.56
D
HDMS-72
72 "130 lbs.4"72 "70 "€698.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?