SQUARE D Întreruptoare miniaturale QOU, 1 pol, montare pe unitate
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
Evaluare tensiune AC: 120 / 240 VAC , Evaluare curentă: 10A , Evaluare întreruperi: 10 kA @ 120/240V AC , Tip de montare: Șurub pe , Număr de poli: 1 , Faza: 1 , Foloseste cu: Seria QO
Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)
0.75 "
48 VDC
2.98 "
Dispozitiv de montare a unității
€170.45
Întreruptoare miniaturale QOU, 1 pol, montare pe unitate
Întreruptoarele din seria Square D QOU sunt proiectate pentru protecție la supracurent și pentru pornirea sistemelor electrice AC și DC. Acestea au o carcasă realizată din material izolator armat cu sticlă pentru a oferi o rezistență dielectrică ridicată și vin cu urechi tip cutie cu fante care sunt listate UL și certificate CSA pentru a accepta conductori solidi / torți, din aluminiu sau cupru. Mecanismul de declanșare în șunt declanșează întrerupătorul de circuit dintr-o locație îndepărtată, folosind o bobină de declanșare alimentată de la o sursă electrică separată, cum ar fi o telecomandă. Întreruptoarele din seria QOU sunt disponibile cu un curent nominal maxim de 100A pornit Raptor Supplies.