Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOU150VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 1p 50a | AF9HLY 2JWR2

SQUARE D QOU150VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 1p 50a

În stoc
Element: AF9HLY Model: QOU150VHCrucea Ref: 2JWR2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€191.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de montare a unității
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi50
Tip întrerupătorCapacitate mare de întrerupere
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime2.98 "
Lungime4.05 "
Max. Evaluare AIR22kA
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli1
Fază1
Terminal de conectareGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)15.11
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea firuluiamperiTip întrerupătorTerminal de conectareLăţimeEvaluarea tensiunii DCAdâncimeArticolPreț
SQUARE D QOU115VH Disjunctor montat pe unitate Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14AWG15Capacitate mare de întrerupereGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)0.75 "48 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€222.43
SQUARE D QOU120VH Disjunctor montat pe unitate Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14AWG20Capacitate mare de întrerupereGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)0.75 "48 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€184.86
SQUARE D QOU1201021 Disjunctor montat pe unitate Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7 QOU120102114AWG20Shunt TripSuport cutie cu fante (linie și încărcare)1.5 "48 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€177.60
SQUARE D QOU125VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14AWG25Capacitate mare de întrerupereGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)0.75 "48 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€169.69
SQUARE D QOU130VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14AWG30Capacitate mare de întrerupereGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)0.75 "48 VDC2.98 "Dispozitiv de montare a unității€103.15
SQUARE D QOU180 Disjunctor montat pe unitate Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2 QOU18012AWG80StandardGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină nereversibile)0.75 "60 VDC2.96 "Dispozitiv de montare a unității€149.06
SQUARE D QOU110 Întrerupător miniatural, 10A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA | AG7CXT 5B966 QOU11014AWG10StandardGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)0.75 "48 VDC2.98 "Bolt On Circuit Breaker€34.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOU150VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 1p 50a
€191.89 /unitate