Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QOU240 Întrerupător cu montare pe unitate Qou 2p 40a | AG7CYP 5B989

SQUARE D QOU240 Disjunctor montat pe unitate Qou 2p 40a

În stoc
Articol: AG7CYP Model: QOU240Crucea Ref: 5B989
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
€70.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de montare a unității
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi40
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime2.98 "
Lungime4.05 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareGarnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACEvaluare AICMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliFazăTerminal de conectareVoltajPreț
SQUARE D QOU290 Disjunctor montat pe unitate Qou 2p 90a | AF9HRE 2JXK4 QOU2902/0 AWG120 / 240 VAC-12AWG21Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină nereversibile)-€202.76
SQUARE D QOU330VH Întrerupător cu montare pe unitate Qou 3p 30a | AF9HRY 2JXP4 QOU330VH2AWG240 VAC-14AWG33Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€331.67
SQUARE D QOU115 Întrerupător cu montare pe unitate, QOU, 1 P, 15 A | AG7CXV 5B968 QOU1152AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€33.36
SQUARE D QOU115HM Întrerupător cu montare pe unitate Qou 1p 15a | AG7CXW 5B969 QOU115HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€37.09
SQUARE D QOU120 Întrerupător de circuit montat pe unitate, 20 A, 120/240 VAC, 1 pol | AG7CXX 5B970 QOU1202AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€88.72
SQUARE D QOU120HM Întrerupător cu montare pe unitate Qou 1p 20a | AG7CXY 5B971 QOU120HM2AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€43.95
SQUARE D QOU125 Disjunctor montat pe unitate Qou 1p 25a | AG7CXZ 5B972 QOU1252AWG120 / 240 VAC-14AWG11Garnitură pentru cutie cu fante (linie și sarcină reversibile)-€34.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QOU240 Disjunctor montat pe unitate Qou 2p 40a
€70.46 /unitate